カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
「km5091」の検索結果

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5091TFシリーズ
KVK¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台付属品分岐孔JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台付属品分岐止水栓機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)適合場所流し台レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
首振り泡沫器(泡沫吐水専用)
KVK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振りシャワー(シャワー吐水専用)
KVK(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。色シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011
KVK¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から5日以内出荷ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011
KVK¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から6日以内出荷ねじ寸法W22-20適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)200