カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 電気材料(11)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km73」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ ケーピープラテック食品容器 未晒紙ボックス 透明フタケーピープラテック
1,598税込1,758
1パック(50枚)
3日以内出荷
カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-73」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用不可
材質PET耐熱温度(℃)60外寸法(横×縦×高さ)(mm)126×126×47電子レンジ×
食品容器 未晒紙ボックス 本体 ケーピープラテック食品容器 未晒紙ボックス 本体ケーピープラテック
2,998税込3,298
1パック(50枚)
3日以内出荷
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。別売の中身がよく見える「透明フタKM-73」とセットでご使用ください。 電子レンジ使用可
材質未晒紙/PE(内・外)容量(g)約200外寸法(横×縦×高さ)(mm)120×120×30電子レンジ
紙容器 KM-73 本体 cotta紙容器 KM-73 本体cotta
25,980税込28,578
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質未晒紙/PE(内・外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:120×120×30
ランチボックス 本体 ケーピープラテックランチボックス 本体ケーピープラテック
16,980税込18,678
1ケース(50枚×8袋)
翌日出荷から3日以内出荷
未晒を使用した一体折の紙製品となります。フタが透明なので陳列にも適しており、ハンバーガーや総菜などに最適です。
材質未晒紙(両面PE)
紙容器 KM-73 蓋 cotta紙容器 KM-73 蓋cotta
15,980税込17,578
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:126×126×47
テンショナーベアリング SKF(日本エスケイエフ)テンショナーベアリングSKF(日本エスケイエフ)(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ランチボックス 蓋 ケーピープラテックランチボックス 蓋ケーピープラテック
9,998税込10,998
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
蓋のみの取扱いとなります。高蓋となっておりますので、幅広いメニューに最適です。
材質PET
弁当容器 KM-73 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック弁当容器 KM-73 本体 ホワイト ケーピープラテックケーピープラテック
21,980税込24,178
1ケース(400点)
3日以内出荷
一体折の紙製品となります。フタが透明なので陳列にも適しており、ベーカリーや総菜などに最適です。[品番]54638。
材質紙/PE(内・外)寸法(mm)120×120×30質量(g)10.8容量(g)200
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
200mm キャリパー(内外兼用/目盛付) エスコ200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼(先端部焼入)測定範囲(mm)200
PISTON OS.0.25   13102KM7316 ホンダPISTON OS.0.25 13102KM7316ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RING,SET<0.50>   13013KM7305 ホンダRING,SET<0.50> 13013KM7305ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RING.SET<0.25>   13012KM7305 ホンダRING.SET<0.25> 13012KM7305ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON O   13012KM7316 ホンダRING SET,PISTON O 13012KM7316ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
SHAFT,CRANK R   13311KM7300 ホンダSHAFT,CRANK R 13311KM7300ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
PISTON OS 0.50   13103KM7306 ホンダPISTON OS 0.50 13103KM7306ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
PISTON OS.0.50   13103KM7316 ホンダPISTON OS.0.50 13103KM7316ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RING,SET<STD>   13011KM7305 ホンダRING,SET<STD> 13011KM7305ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ROD,CONNECTING   13201KM7300 ホンダROD,CONNECTING 13201KM7300ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON 0   13013KM7316 ホンダRING SET,PISTON 0 13013KM7316ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON O   13012KM7306 ホンダRING SET,PISTON O 13012KM7306ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON S   13011KM7316 ホンダRING SET,PISTON S 13011KM7316ホンダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON S   13011KM7306 ホンダRING SET,PISTON S 13011KM7306ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
SHAFT,CRANK L   13321KM7300 ホンダSHAFT,CRANK L 13321KM7300ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
PISTON <0.50>   13103KM7305 ホンダPISTON <0.50> 13103KM7305ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
PISTON OS 0.25   13102KM7306 ホンダPISTON OS 0.25 13102KM7306ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
PISTON <0.25>   13102KM7305 ホンダPISTON <0.25> 13102KM7305ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RING SET,PISTON O   13013KM7306 ホンダRING SET,PISTON O 13013KM7306ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75) イワイサンプル食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75)イワイサンプル
5,698税込6,268
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W DellDell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321WDell
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様QWERTY 日本語タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
自吸式低圧クーラントポンプ テラル自吸式低圧クーラントポンプテラル(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。規格IEC60034-1保護等級IP54使用液クーラント液塗装色マンセルN1(ツヤアリ)使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)寸法KD(Φmm)22寸法KH(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDJ2KM16) SMCCD Series(CDJ2KM16)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線端末機器用対ケーブル(灰)華陽電線
15,980税込17,578
1本(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下