カテゴリ
- 電気材料(90)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- バイク純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(9)
- 清掃用品(9)
- 物流用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 完成車(5)
- 家電(5)
- 塗料(4)
- 自動車補修部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CCP(5)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(9)
- オーナンバ(4)
- ケルヒャー(9)
- ケーピープラテック(7)
- ナンシン(6)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(17)
- 三沢電線(4)
- 倉茂電工(14)
- 冨士電線(東京)(8)
- 大栄電線工業(9)
- 大電(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 沖電線(3)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km75」の検索結果

業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180本体質量(kg)84エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)(理論値)3375フィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
KM-75 高フタ
ケーピープラテック¥17,980税込¥19,7781ケース(400点)3日以内出荷KM-75本体に適合する高フタになります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)145×145×47
食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ
ケーピープラテック¥2,398税込¥2,6381パック(50枚)3日以内出荷未晒紙ボックス「KM-75本体」に嵌合する透明フタです。高さがあるので、ハンバーガー等も入ります。 電子レンジ使用不可材質PET外寸法(mm)145×145×47電子レンジ×
食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ 耐熱
ケーピープラテック¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)3日以内出荷カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-75」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可材質耐熱OPS外寸法(横×縦×高さ)(mm)145×145×20電子レンジ○
食品容器 未晒紙ボックス 本体
ケーピープラテック¥3,198税込¥3,5181パック(50枚)3日以内出荷サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。別売の中身がよく見える「透明フタKM-75」とセットでご使用ください。 電子レンジ使用可材質未晒紙/PE(内・外)容量(g)約310外寸法(横×縦×高さ)(mm)136×136×35電子レンジ○
ランチボックス 本体
ケーピープラテック¥19,980税込¥21,9781ケース(50枚×8袋)翌日出荷から3日以内出荷未晒を使用した一体折の紙製品となります。フタが透明なので陳列にも適しており、ハンバーガーや総菜などに最適です。材質未晒紙(両面PE)
平面フィルター KM 75/40
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
ランチボックス 耐熱フタ
ケーピープラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50枚×8袋)翌日出荷から3日以内出荷蓋のみの取扱いとなります。レンジアップ可能な蓋となります。材質耐熱OPS電子レンジ○
カーペットキット KM 75/40 W
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷カーペット掃除キット KM 75/40 W 用 550mm。 梱包重量 (kg):6.8。 適合機種:KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から10日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪





ペーパーホルダー<オール紙>(窓付き)
コクヨ¥499~税込¥549~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷製品がすべて紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。 透明窓がついているので、なかの書類を識別しやすくなっています。 管理に役立つ5色展開。 カラーユニバーサルデザイン認証カラーなので、色覚の個人差を問わず視認性を向上させました。 紙製のホルダーなので、筆記具を選ばず手書きすることができます。材質表紙/晒クラフト紙(古紙パルプ配合)、窓部/トレーシングペーパーサイズA4寸法(縦×横)(mm)307×220古紙配合率(%)100
弁当容器 KM-75 本体 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥25,980税込¥28,5781ケース(400点)3日以内出荷一体折の紙製品となります。フタが透明なので陳列にも適しており、ベーカリーや総菜、弁当に最適です。[品番]54629。材質紙/PE(内・外)寸法(mm)136×136×35質量(g)14.8容量(g)310
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)
信越化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし
ノーブランド¥1,000~税込¥1,100~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴
ノーブランド¥2,714~税込¥2,985~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴
ノーブランド¥1,857~税込¥2,043~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴
ノーブランド¥3,571~税込¥3,928~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴
ノーブランド¥2,286~税込¥2,515~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴
ノーブランド¥1,429~税込¥1,572~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。仕様登坂能力:12%質量(kg)125容量(L)コンテナ:40本体質量(kg)138.9(アクセサリー含む)清掃幅(集塵幅)(mm)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×743×720清掃能力(m2/h)3375(最大)動力駆動力:24V/400Wフィルター面積(m2)1.8走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)750(サイドブラシ1個使用時)
産業用キャスター SKMシリーズ
ナンシン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)9日以内出荷安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。イオンアニオン不揮発分(105℃×3h)34%外観乳白色危険物の類別非危険物
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。形状固定車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアパックス(パッケージコンプレッサ・ドライヤ無し)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
ツバ付ワンナップ掃除口目皿付黄銅 MB132FWKMシリーズ
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75)
イワイサンプル¥5,198~税込¥5,718~1個ほか16日以内出荷から23日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
サイドブラシ(HARD)(KSM950S/TRAC/1050
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ用品。 。 硬さ:ハード。 直径(mm):420。 梱包込み重量(kg):1.1。 。 適合機種。 KM75/40W G、KM75/40W Bp、KM85/50W G、KM85/50W Bp、KM90/60R G、KM90/60R G Adv、KM90/60R Bp Adv
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)
FXC¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別