カテゴリ

  • 電気材料(68)
  • 清掃用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km75」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブラシ ハード(耐湿性)  KM75/40 ケルヒャー

    メインブラシ ハード(耐湿性) KM75/40

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ幅:550mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。頑固な汚れ用。耐湿性。
  • 業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G ケルヒャー

    業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
    自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
    清掃能力(m2/h)(理論値)3375作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750ダストコンテナ容量(L)40本体質量(kg)84出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • カサ付面取 大日商

    カサ付面取

    大日商(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付
  • KM-75 高フタ ケーピープラテック

    KM-75 高フタ

    ケーピープラテック
    17,980税込19,778
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    KM-75本体に適合する高フタになります。※本体は別売り。
    材質PET寸法(mm)145×145×47
  • 食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ ケーピープラテック

    食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ

    ケーピープラテック
    2,398税込2,638
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    未晒紙ボックス「KM-75本体」に嵌合する透明フタです。高さがあるので、ハンバーガー等も入ります。 電子レンジ使用不可
    材質PET外寸法(mm)145×145×47電子レンジ×
  • 食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ 耐熱 ケーピープラテック

    食品容器 未晒紙ボックス 透明フタ 耐熱

    ケーピープラテック
    1,798税込1,978
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-75」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可
    材質耐熱OPS外寸法(横×縦×高さ)(mm)145×145×20電子レンジ
  • 食品容器 未晒紙ボックス 本体 ケーピープラテック

    食品容器 未晒紙ボックス 本体

    ケーピープラテック
    3,198税込3,518
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。別売の中身がよく見える「透明フタKM-75」とセットでご使用ください。 電子レンジ使用可
    材質未晒紙/PE(内・外)容量(g)約310外寸法(横×縦×高さ)(mm)136×136×35電子レンジ
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • カーペットキット KM 75/40 W ケルヒャー

    カーペットキット KM 75/40 W

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • ペーパーホルダー<オール紙>(窓付き) コクヨ

    ペーパーホルダー<オール紙>(窓付き)

    コクヨ
    489税込538
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    製品がすべて紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。 透明窓がついているので、なかの書類を識別しやすくなっています。 管理に役立つ5色展開。 カラーユニバーサルデザイン認証カラーなので、色覚の個人差を問わず視認性を向上させました。 紙製のホルダーなので、筆記具を選ばず手書きすることができます。
    材質表紙/晒クラフト紙(古紙パルプ配合)、窓部/トレーシングペーパーサイズA4寸法(縦×横)(mm)307×220古紙配合率(%)100
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)

    信越化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
    液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 弁当容器 KM-75 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 KM-75 本体 ホワイト ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    25,980税込28,578
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    一体折の紙製品となります。フタが透明なので陳列にも適しており、ベーカリーや総菜、弁当に最適です。[品番]54629。
    材質紙/PE(内・外)寸法(mm)136×136×35質量(g)14.8容量(g)310
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    1,000税込1,100
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴

    ノーブランド
    2,714税込2,985
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴

    ノーブランド
    1,857税込2,043
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴

    ノーブランド
    3,571税込3,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴

    ノーブランド
    2,286税込2,515
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴

    ノーブランド
    1,429税込1,572
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 固定 ゴム車

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    材質(車輪)ゴム、イエロー形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC

    産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)

    FXC
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    -40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    芯数(C)2適合規格JIS C3306定格電圧(V)300標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTFK
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • KMチューブ CC印(ニッカトー)

    KMチューブ

    CC印(ニッカトー)
    57,980税込63,778
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    HBよりもアルカリ成分が少なく、耐クリープ性、耐熱衝撃性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • KOKUBO 透明粘着フック クリア KOKUBO

    KOKUBO 透明粘着フック クリア

    KOKUBO
    139税込153
    1パック(3個)
    当日出荷
    キズをつけずにピタッと貼れます。 キッチン・バス・洗面所・トイレなど、いろんな場所でピタっとフック収納します。
    クリア
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部