カテゴリ
- バイク純正部品(400)
- 電気材料(124)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 農業機械(22)
- 制御機器(8)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- 完成車(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(4)
- オーナンバ(5)
- カワイ電線(5)
- ケルヒャー(4)
- ケーピープラテック(6)
- サンワサプライ(3)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(400)
- 三桂製作所(25)
- 三菱(22)
- 倉茂電工(15)
- 冨士電線(東京)(9)
- 大栄電線工業(11)
- 大電(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
- 積水(4)
- 菊水化学工業(4)
- 長岡特殊電線(4)
- 関西通信電線(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「km90」の検索結果

スープカップ KM90-270 本体 白(PP) ケーピープラテック
ケーピープラテック¥17,980税込¥19,7781ケース(1000点)3日以内出荷両面PP貼りをしているので、耐油・耐熱性が向上した紙カップです。スープ用などに最適です。材質紙、PP寸法(mm)Φ90×62質量(g)6
メインブラシ標準 KM 90/60
ケルヒャー¥80,980税込¥89,0781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。 長さ (mm):615。 直径 (mm):250。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp、KM 90/60 R G、KM 90/60 R G
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
KMコップ 90バガス平フタ
ケーピープラテック¥839税込¥9231パック(50枚)3日以内出荷バガスが主原料のフタとなります。飲み口部分が高い形状の為、飲みやすい商品となります。電子レンジ:可。耐熱温度:110℃。耐油性:無し。入数:ケース1000枚(束50枚)色ナチュラル口径(Φmm)90
速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します
日本緑十字社¥899税込¥9891枚当日出荷から翌々日出荷物流の「2024年問題」対応のために道路交通法施行令が改正され、総重量8トン以上の中大型トラックの高速道路上での最高速度が90kmに緩和されました。用途トラックの荷台に。材質エンビステッカー厚さ(mm)0.3取付貼付タイプ縦(mm)180横(mm)300表示内容高速道路90km/一般道路法定速度で走行します
ケイフレックス90°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から17日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型
ダイケン(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)1060奥行(mm)750
ホットキッチンマット
椙山紡織¥7,290税込¥8,0191枚4日以内出荷高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約0.9定格電力(W)100コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×90機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.5円再生紙使用マーク適合
洗面用シングルレバー式混合栓 KM901
KVK¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受トレー適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓
KVK¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
カッティングマット
森松¥15,980~税込¥17,578~1枚8日以内出荷カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)3.0色グリーン規格カット品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ルアー komomoII 90 KM290シリーズ
アムズデザイン¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷から93日以内出荷水面直下でkomomoの名を継ぐ。オリジナルの110mmからのサイズダウンしたモデル。シーバスのターゲットとされやすい90mmで、年間を通して最も扱いやすいアイテムです。シーバスがイナッコを偏食している時や、トップウォーターに出切らない時はkomomoII 90をスナップに装着してみては?仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2011/04/18種別フローティング全長(mm)90質量(g)12フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)0~20
...