カテゴリ
- 電気材料(103)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 農業機械(24)
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(25)
- 三菱(24)
- 関西通信電線(22)
- 大栄電線工業(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 冨士電線(東京)(9)
- ノーブランド(8)
- 倉茂電工(8)
- カワイ電線(5)
- KVK(4)
- 長岡特殊電線(4)
- ケーピープラテック(4)
- サンワサプライ(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- オーナンバ(3)
- 大電(3)
- Winwell(3)
- 華陽電線(3)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km90」の検索結果

スープカップ KM90-270 本体 白(PP) ケーピープラテック
ケーピープラテック¥15,980税込¥17,5781ケース(1000点)3日以内出荷両面PP貼りをしているので、耐油・耐熱性が向上した紙カップです。スープ用などに最適です。材質紙、PP寸法(mm)Φ90×62質量(g)6
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
KMコップ 90バガス平フタ
ケーピープラテック¥839税込¥9231パック(50枚)3日以内出荷バガスが主原料のフタとなります。飲み口部分が高い形状の為、飲みやすい商品となります。電子レンジ:可。耐熱温度:110℃。耐油性:無し。入数:ケース1000枚(束50枚)色ナチュラル口径(Φmm)90
ケイフレックス90°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から16日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ホットキッチンマット
椙山紡織¥7,290税込¥8,0191枚3日以内出荷高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約0.9定格電力(W)100コード長さ(m)約1.8寸法(cm)45×90機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.5円再生紙使用マーク適合
洗面用シングルレバー式混合栓 KM901
KVK¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品水受トレーJIS規格JISB2061施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓
KVK¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ケイフレ用90゜中継式カップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷ケイフレックスを90°に曲げて、曲げ部を6mmの厚さの鋼板に固定するための中継式90°形カップリングです。ケイフレックスとカップリングの引張力は#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用樹脂製90゜カップ
三桂製作所¥619~税込¥681~1個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
SUSケイフレ90゜コネクタ
三桂製作所¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス(SUS304)製のおねじ付きボックスコネクタです。呼び#70 の袋ナットは、丸形となります。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMECも接続できます。その他【F締付後】83L131Φd64.3E58製法ロストワックスΦA90接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】59寸法B(Φmm)86質量(g/個)1300寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC70/LIH70
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67