カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmbg 22 16」の検索結果

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60


SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト
三桂製作所¥999税込¥1,0991個11日以内出荷から12日以内出荷ケイフレックス等のボックスコネクタ(例:KMBG)を接続して回転式のコネクタにするための亜鉛合金ダイカスト又は真鍮製の回転ハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・ケイフレックスが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・ケイフレックスが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)L116温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16