回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト
ケイフレックス等のボックスコネクタ(例:KMBG)を接続して回転式のコネクタにするための亜鉛合金ダイカスト又は真鍮製の回転ハブです。
真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。
めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。
回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・ケイフレックスが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・ケイフレックスが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)
- L1
- 16
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 環境
- RoHS10物質対応(真鍮製を除く)
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- IP等級
- IP67
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ




























