カテゴリ
- 日用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「kmc-13」の検索結果

ピタッとキャッチ
光(29件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50掛数(本)1取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ最大使用荷重(kg)2
鉄筋カッター ISK-MC13E2
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
ユニグリップフレックス
KOMELON¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
レンズペン3 デジクリア
ハクバ写真産業¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。 セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。 ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。 用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛質量(g)約16外寸法(Φ×L)(mm)約17×112