鉄筋カッター ISK-MC13E2

鉄筋カッター ISK-MC13E2 - IKURATOOLS(育良精機)

スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。
ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。
大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。
固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。
軽量で使い勝手の良さが抜群です。
2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。
D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。

用途
鉄筋の切断に。
付属品
取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)
トラスコ品番
730-2560
幅(mm)
118
全長(mm)
396
高さ(mm)
196
切断能力
D6~D13(SD345相当)
コード長さ(m)
電源:3
入力電圧(V)
100
切断速度(秒)
1.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81281256ISK-MC13E2
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする