カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmc-2」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
セルフロッククローム KOMELONセルフロッククロームKOMELON(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付目盛種別片面
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
セルフロック KOMELONセルフロックKOMELON(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付目盛種別片面
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアルKMC2ステンレス用SDセット三菱マテリアル(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット(13本)ほか
当日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアルブリスターパックステンレス用ドリル三菱マテリアル(21件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC MISSING LINK 6-8速 KMCKMC MISSING LINK 6-8速KMC(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
KMC MISSING LINK 9速 KMCKMC MISSING LINK 9速KMC(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
ピン長さ(mm)5.6仕様再利用:可(3回から5回まで)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
ピタッとキャッチ 光ピタッとキャッチ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
KMC MISSING LINK 11速 KMCKMC MISSING LINK 11速KMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。
ピン長さ(mm)5.5
スピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODスピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
KMC MISSING LINK 10速用 カンパ用 KMCKMC MISSING LINK 10速用 カンパ用KMC
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
カンパの10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)セット内容2pcsシルバー対応カンパの10スピードチェーンのみに対応。ピン長さ(mm)5.9
名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイト エレコム名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイトエレコム(1件のレビュー)
809税込890
1パック(120枚)ほか
当日出荷
簡単便利で光沢感も美しい原寸サイズの光沢名刺用紙(マルチカード)です。 印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適します インクジェットプリンタで簡単・手軽にオリジナルの名刺やカードが作れる”なっとく。名刺” 大量に名刺を使う人に最適な名刺用紙です。 用紙はあらかじめ名刺サイズにカットされているので、切り分ける手間がかからず、美しく仕上がります。 用紙の表面は写真の印刷に最適な超光沢仕様です。高解像度のデジタルカメラ画像もキレイに印刷できます。 インクがにじまないので、小さな文字の印刷にも適しています。 両面印刷が可能です。(光沢面は片面)
紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200
S/P フソウ MC093583-M2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC093583-M2 ナカノNAKANO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC096647
替刃 コイズミ(小泉成器)替刃コイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
KMC-0821 交換用替刃外刃(3枚刃ユニット1個)、内刃(2個)
幅(mm)56質量(kg)0.01高さ(mm)15奥行(mm)28
替刃 コイズミ(小泉成器)替刃コイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
KMC-0800 交換用替刃外刃(5枚刃ユニット1個)、内刃(2個)
幅(mm)58質量(kg)0.02高さ(mm)19奥行(mm)35
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
黒艦ビット 強力マグネット ベッセル黒艦ビット 強力マグネットベッセル(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。
セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ファーストバックプロ KOMELONファーストバックプロKOMELON
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。加工テープ:ナイロンコート材質ケース:ABS樹脂
光メディアコンバータ KMC 河村電器産業光メディアコンバータ KMC河村電器産業
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
高耐久、小型省電力設計
KMC MISSING LINK 10速用 KMCKMC MISSING LINK 10速用KMC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)対応シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応ピン長さ(mm)5.9
KMC MISSING LINK 12速用 KMCKMC MISSING LINK 12速用KMC
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様リンク再利用:不可セット内容2pcs対応KMCの12スピードDLCチェーンに対応(シマノ・スラム・カンパにも使用可能)ピン長さ(mm)5.2
iPhone16e用 MagSafe対応 クリアフリップケース PGAiPhone16e用 MagSafe対応 クリアフリップケースPGA
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
MagSafe対応メタルリングを内蔵したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。背面のメタルリングでMagSafe充電器などの各種MagSafeアクセサリーの取り付けが可能です。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]。
適合機種iPhone 16e質量(g)73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
KMC MISSING LINK 10速 KMCKMC MISSING LINK 10速KMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)適合シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応ピン長さ(mm)5.9
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
超硬面取りカッター 協和精工超硬面取りカッター協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
ミッシングリンク CL555/2 KMC/シマノ/カンパ 11S TI 2個 KMCミッシングリンク CL555/2 KMC/シマノ/カンパ 11S TI 2個KMC
1,998税込2,198
1セット
22日以内出荷
2ケ入りパック
用途対応段数:11速再利用NGKMC、シマノ、カンパカラー:チタンゴールドTI対応11S
スキスム 鎌錠   引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業スキスム 鎌錠 引き戸用・吊り戸用 セット品永大産業
7,998税込8,798
1セット
14日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
かめかったぁ 富士元工業かめかったぁ富士元工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品]本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」サンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサー
セット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン質量(g)本体:約320電源内蔵バッテリー定格消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上)充電時間約4時間 5V 1.0A以上動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分ケーブル長(cm)約50使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
マグネットアングルクランプ 菱小マグネットアングルクランプ菱小
26,880税込29,568
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ
用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用吸着力(N[kgf])300[30]仕様ON-OFFなし
KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形)イハラサイエンス
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R