カテゴリ
- 切削工具(8)
- 自転車部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KMC(8)
- 三菱マテリアル(6)
- アライドテレシス(5)
- KSフィルター(4)
- KOMELON(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 永大産業(2)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- TP-LINK(2)
- エレコム(1)
- コガネイ(1)
- PGA(1)
- 光(1)
- 富士元工業(1)
- ベッセル(1)
- イハラサイエンス(1)
- 河村電器産業(1)
- サンコー[日用品](1)
- 協和精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kmc2」の検索結果

KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
黒艦ビット 強力マグネット
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から23日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイト
エレコム(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(120枚)ほか当日出荷簡単便利で光沢感も美しい原寸サイズの光沢名刺用紙(マルチカード)です。 印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適します インクジェットプリンタで簡単・手軽にオリジナルの名刺やカードが作れる”なっとく。名刺” 大量に名刺を使う人に最適な名刺用紙です。 用紙はあらかじめ名刺サイズにカットされているので、切り分ける手間がかからず、美しく仕上がります。 用紙の表面は写真の印刷に最適な超光沢仕様です。高解像度のデジタルカメラ画像もキレイに印刷できます。 インクがにじまないので、小さな文字の印刷にも適しています。 両面印刷が可能です。(光沢面は片面)紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200
ファーストバックプロ
KOMELON¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。用途長さの測定。材質ケース:ABS樹脂加工テープ:ナイロンコート
マグネットアングルクランプ
菱小¥26,880税込¥29,5681台6日以内出荷から7日以内出荷溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
かめかったぁ
富士元工業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25![本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661706-250908-02.jpg)
本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」
サンコー[日用品]¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサーセット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン質量(g)本体:約320電源内蔵バッテリー定格消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上)充電時間約4時間 5V 1.0A以上動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分ケーブル長(cm)約50使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ブリスターパックステンレス用ドリル
三菱マテリアル(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
セルフロック
KOMELON(54件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
ミッシングリンク CL555/2 KMC/シマノ/カンパ 11S TI 2個
KMC¥1,998税込¥2,1981セット22日以内出荷2ケ入りパック用途対応段数:11速。再利用NG。KMC、シマノ、カンパ。カラー:チタンゴールド色TI対応11S
セルフロッククローム
KOMELON(26件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
KMC MISSING LINK 6-8速
KMC(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)
iPhone16e用 MagSafe対応 クリアフリップケース
PGA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷MagSafe対応メタルリングを内蔵したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。背面のメタルリングでMagSafe充電器などの各種MagSafeアクセサリーの取り付けが可能です。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]。適合機種iPhone 16e質量(g)73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
KMC MISSING LINK 9速
KMC(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から13日以内出荷全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)ピン長さ(mm)5.6
MMC201B
アライドテレシス¥179,400税込¥197,3401個当日出荷本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
AT-RKMT-J06 ラックマウント
アライドテレシス¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/APCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC211CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
替刃
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷KMC-0821 交換用替刃。外刃(3枚刃ユニット1個)、内刃(2個)幅(mm)56質量(kg)0.01高さ(mm)15奥行(mm)28
KMC MISSING LINK 11速
KMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。ピン長さ(mm)5.5
















![本格千切りキャベツも作れる電動スライサー「オロスラ」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661706-250908-02.jpg)