カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • オフィス家具(41)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 建築金物(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmg」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から57日以内出荷
ハーネス フロント (1KMG) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KMG)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
超硬ドリル B269KMG ケナメタル超硬ドリル B269KMGケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬シャンク長(mm)28表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬ドリル B275KMG ケナメタル超硬ドリル B275KMGケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ドリル B272KMG ケナメタル超硬ドリル B272KMGケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ドリル B271KMG ケナメタル超硬ドリル B271KMGケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ドリル B274KMG ケナメタル超硬ドリル B274KMGケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
超硬ドリル B273KMG ケナメタル超硬ドリル B273KMGケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
折りたたみテーブル KMG ナイキ折りたたみテーブル KMGナイキ
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
材質(脚)26mmスチール角パイプ塗装仕上
折りたたみテーブル(KMG型) ナイキ折りたたみテーブル(KMG型)ナイキ
33,980税込37,378
1台
40日以内出荷
折りたたみ機構は安全性に優れたクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。
材質天板:メラミン化粧板張り共張り仕上げ高さ(mm)700折りたたみ寸法(mm)厚さ87グリーン購入法適合
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
4,398税込4,838
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
メタルグリップ三脚 king(撮影・写真用品)メタルグリップ三脚king(撮影・写真用品)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
蔵衛門Pad Mini Tough ルクレ蔵衛門Pad Mini Toughルクレ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(※)の過酷な現場でも活躍。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
容量(GB)128モニターサイズ8
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプTRUSCO(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
ニューデラック 「片マグネットランナー」 TOSOニューデラック 「片マグネットランナー」TOSO
369税込406
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール。シリーズニューデラックトラスコ品番828-5301材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)8
3点機能付透明カバー 明和グラビア3点機能付透明カバー明和グラビア
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルカバーとして汚れ防止に透明質量(g)560混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセットking(撮影・写真用品)
3,998税込4,398
1個
欠品中
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影寸法(mm)66×50耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
ギア系ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
【20枚とじ】アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応。 電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディ。 握りやすく、持ちやすいデザイン。 書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル。 安心のMADE IN JAPANモデル。
使用針NO.10-1M、NO.10-1Mカラー針綴じ枚数最大20枚最大綴じ奥行(mm)53針装てん方法スライド&オープン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×94×39質量(g)70材質エラストマー(本体カバー)繰り返し・詰め替え対応
脚絆 メッシュ(ゴールドライン) TRUSCO脚絆 メッシュ(ゴールドライン)TRUSCO
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。材質ビニール加工メッシュ丈(cm)19
イレグイマーカー シヤチハタイレグイマーカーシヤチハタ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12入数1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
599税込659
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
マルチシステム用オプション マグネットシート 山金工業マルチシステム用オプション マグネットシート山金工業
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 パンチングパネルに貼りつけて御使用下さい。
グリーン購入法適合厚さ(mm)0.6
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EKMG250ELL472MLN3S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EKMG250ELL472MLN3S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーティングマグネット WAKI(和気産業)シリコンコーティングマグネットWAKI(和気産業)
879税込967
1個
翌々日出荷
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)3.5吸着力(N/cm2)11.77
マネージャーマーク MIKASA (ミカサ)マネージャーマークMIKASA (ミカサ)
699税込769
1個
4日以内出荷
クリップ&安全ピンで、簡単装着。マネージャーマーク。
材質ポリプロピレン、ししゅうブラック/ゴールドサイズ(cm)直径約6
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S日本ケミコン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D日本ケミコン
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S日本ケミコン
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S日本ケミコン
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷から15日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
クッションテープ 光クッションテープ
11,980税込13,178
1巻(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーサンビー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。 そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。 シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。 また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。 紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。 携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。
タイプ姓、名前、姓名文字漢字、ひらがな、カタカナ書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック印面サイズ(mm)9.5オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応