カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)

「kmj20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンEKMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)530静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
レーシングライン カーボン S-K2R1-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K2R1-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2R1-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※KMJアクセサリーパーツ:J99941-1482と同等モデル適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:8.9重量[キログラム]:4.5STD音量:92.4 dB / 7600 rpm音量:104.8 dB / 7600 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:30.88kW/15350rpm最大出力:31.83kW/15450rpmSTD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm最大トルク:21.5Nm/12500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.5、STD:8.9区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm最大出力(kW)31.83/15450rpm、STD:30.88/15350rpm音量(dB)104.8/7600rpm、STD:92.4/7600rpm
保持器付針状ころ K形 NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ K形NTN(エヌティーエヌ)
599税込659
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状保持器付針状ころ
保持器付針状ころ軸受 KMJ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 KMJNTN(エヌティーエヌ)
659税込725
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ベアリング(ニードル) KMJ20X26X1 92046-1185 Kawasakiベアリング(ニードル) KMJ20X26X1 92046-1185Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF