カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「kmp-4」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントマーカー サクラクレパス

    ペイントマーカー

    サクラクレパス
    229税込252
    1個(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • かきかたフェルトペン中字(フック)くろ サクラクレパス

    かきかたフェルトペン中字(フック)くろ

    サクラクレパス
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    材質(本体)軸・キャップ:再生PP先栓・尾栓:PPペン先:ポリエステル繊維質量(g)8.69奥行(mm)10縦(mm)155横(mm)10
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • 75角門柱 フラットキャップ TOEX(LIXIL)

    75角門柱 フラットキャップ

    TOEX(LIXIL)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    スモークグリーン
  • 調整金具(下)*44011A TOEX(LIXIL)

    調整金具(下)*44011A

    TOEX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    セット内容105角門柱/A・QMS(W)A14、16/VMS(W)A14/B・W付※抜け止め無/SG色用スモークグリーン適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ
  • 調整金具(下)*44021A TOEX(LIXIL)

    調整金具(下)*44021A

    TOEX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    セット内容105角門柱/A・QMS(W)A14、16/VMS(W)A14/B・W付※抜け止め有/SG色用スモークグリーン適合シリーズキャスティナ、シャンテーヌ
  • 片面マット白 光

    片面マット白

    (1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 1.5KW

    協和[機構部品]
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
  • モータープーリ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ215

    協和[機構部品]
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215
  • モータープーリ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ265

    協和[機構部品]
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
  • 標準モータープーリ 2.2KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 2.2KW

    協和[機構部品]
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1352材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)98.3出力(kW)2.2プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)49.7速度(m/min)(60Hz)59.9
  • 標準モータープーリ 3.7KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 3.7KW

    協和[機構部品]
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1409材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)122.2出力(kW)3.7プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)52.1速度(m/min)(60Hz)62.7
  • 標準モータープーリ 0.4KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 0.4KW

    協和[機構部品]
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-0879材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)20.8出力(kW)0.4プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330速度(m/min)(50Hz)30.1速度(m/min)(60Hz)36.3
  • モータープーリ Φ165 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ165

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330
  • モータープーリ Φ318 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ318

    協和[機構部品]
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)318
  • モータープーリ Φ114 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ114

    協和[機構部品]
    45,980税込50,578
    1個
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.1プーリ径(mm)114
  • モータープーリ Φ140 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ140

    協和[機構部品]
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ出力(kW)0.24プーリ径(mm)140
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ265

    協和[機構部品]
    193,375税込212,713
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ318 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ318

    協和[機構部品]
    315,875税込347,463
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)650
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ215

    協和[機構部品]
    105,875税込116,463
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。強力モーターの安全設計です。
    用途食品・精密機器・電気機器・プラスチック製品・金属製品・化学製品・衣料品・ゴム製品・製作物等の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミモーター出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応速度(m/min)(50Hz)36速度(m/min)(60Hz)44
  • 標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級

    協和[機構部品]
    315,875税込347,463
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級

    協和[機構部品]
    193,375税込212,713
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級

    協和[機構部品]
    272,300税込299,530
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318
  • 標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級

    協和[機構部品]
    337,225税込370,948
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265
  • 標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級

    協和[機構部品]
    144,725税込159,198
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215
  • 標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級

    協和[機構部品]
    110,600税込121,660
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)165プーリ径(mm)165
  • 標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級 協和[機構部品]

    標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級

    協和[機構部品]
    137,550税込151,305
    1本
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215
  • モータープーリ Φ76 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ76

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミプーリ径(mm)76プーリ幅(mm)500