カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmp-71」の検索結果

ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)
サンホーム(49件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。用途清掃トラスコ品番704-2689セット内容モップ柄1本、スペアヘッド2個材質モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1121-幅(mm)350奥行(mm)350ヘッド形状マイクロファイバーモップ