TRUSCO
回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット
マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。
用途
清掃
トラスコ品番
704-2689
セット内容
モップ柄1本、スペアヘッド2個
材質
モップヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1121-
幅(mm)
350
奥行(mm)
350
ヘッド形状
マイクロファイバーモップ
内容量
1個
注意
※提供不可:chemSHERPA
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00179029
TKMP7-1
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください