カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)

「kmp10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)TRUSCO
759税込835
1袋
当日出荷
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
片面マット白 光片面マット白(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニパンチャー ISK-MP106S2 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー ISK-MP106S2IKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。
用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2562幅(mm)152寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)224穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)532使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6穴径(mm)最大丸:20
どんぶり容器 KMPランチ-10 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテックどんぶり容器 KMPランチ-10 本体 ホワイト ケーピープラテックケーピープラテック
26,980税込29,678
1ケース(400点)
3日以内出荷
内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。
材質紙、PET寸法(mm)187×134×45質量(g)15
Pランプ付コード KOWA(宏和工業)Pランプ付コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内