ミニパンチャー ISK-MP106S2

ミニパンチャー ISK-MP106S2 - IKURATOOLS(育良精機)

スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。
2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。
圧力規制弁を標準装備しています。
4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。
鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。

用途
鋼材への穴あけに。
付属品
取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドル
トラスコ品番
730-2562
幅(mm)
152
寸法(mm)
ふところ:55
高さ(mm)
224
穴径(Φmm)
最大長:14×21
奥行(mm)
532
使用モーター(kW)
0.9
コード長さ(m)
電源:3
最大穴あけ能力(mm)
Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6
穴径(mm)
最大丸:20
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81281247ISK-MP106S2
¥360,000
¥289,800
¥318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする