カテゴリ

  • 作業工具(59)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 制御機器(42)
  • 医療(41)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • 機構部品(26)
  • 縫製用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • オフィス家具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 家電(12)
  • 物流用品(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「kms」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
(1KMS)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(1KMS)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KMS) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KMS)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1KMS-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1KMS-)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KMS) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KMS)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ナンバーボードデカール Protector MT-BRG003KMS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ナンバーボードデカール Protector MT-BRG003KMSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BRG003KMS販売備考:White with Black,Red,Blue&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye Edition(21-23)タイプ:Radiator Guard Protector色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (21-23)タイプRadiator Guard Protector
超硬ドリル B271KMS ケナメタル超硬ドリル B271KMSケナメタル
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B274KMS ケナメタル超硬ドリル B274KMSケナメタル
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B273KMS ケナメタル超硬ドリル B273KMSケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B275KMS ケナメタル超硬ドリル B275KMSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B272KMS ケナメタル超硬ドリル B272KMSケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
39,880税込43,868
1個
11日以内出荷
テーパー型タンクの専用台車です。
844 KMs ボアゲージスタンド用フローティングホルダー マール社844 KMs ボアゲージスタンド用フローティングホルダーマール社
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番681-4112メーカー商品コード4473425
ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ ナビス(アズワン)ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズナビス(アズワン)(1件のレビュー)
439税込483
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。 樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
取っ手付容器運搬用台車 KMS-Tシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)取っ手付容器運搬用台車 KMS-TシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷から41日以内出荷
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車全高(mm)850
マヂックステッカー(壁面用) マサル工業マヂックステッカー(壁面用)マサル工業(7件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
37,980税込41,778
1個
27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-25
強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷
ステンレステーパータンク専用台車です。
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.4高さ(mm)140アズワン品番63-1206-94適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SUS304、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
マイネームホワイト 細字 白 サクラクレパスマイネームホワイト 細字 白サクラクレパス
189税込208
1本
当日出荷
濃い色の布地に白くくっきり文字が書けます。
線幅(mm)1.5全長(mm)133(キャップ付)質量(g)10タイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PPインク色ホワイトインク水性材質(尾栓)PP商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
モールテープ 15m エレコムモールテープ 15mエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式
当日出荷
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用ベージュ全長(m)15
スタンダード有線マウス 光学式 AOTECHスタンダード有線マウス 光学式AOTECH(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】 【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【手になじむシンプルデザイン】 本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。 利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mmRoHS指令(10物質対応)対応
領収証2p No入り 大黒工業領収証2p No入り大黒工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5冊)
当日出荷
寸法(mm)128×191
スライドクッション 光スライドクッション
459税込505
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
ミニサンダー CUSTOM KOBOミニサンダーCUSTOM KOBO
789税込868
1個
当日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
六角ホルダー カネテック六角ホルダーカネテック
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)600~900仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
マグネット六角ホルダー カネテックマグネット六角ホルダーカネテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷から翌日出荷
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
禁煙マークシール トライメイト禁煙マークシールトライメイト
489税込538
1個
当日出荷
禁煙シール500枚ロールです。
用途飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。質量(g)ロール:107シール500枚シール寸法(mm)38×38
かきむしり予防ミトン KMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)かきむしり予防ミトン KMシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
5,498税込6,048
1双
翌々日出荷
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
ハンガーフック 中小 大洋製器工業ハンガーフック 中小大洋製器工業
629税込692
1個
当日出荷
仕様ハンガーフック中小トラスコ品番178-4785質量(kg)0.17
マイクロバルブ コガネイマイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
メロディセット ELPAメロディセットELPA
1,329税込1,462
1個
当日出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
卓上黒板 光卓上黒板
1,298税込1,428
1台
当日出荷
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
クレモナS製 簡易避難ロープ まつうら工業クレモナS製 簡易避難ロープまつうら工業
5,698税込6,268
1本
当日出荷
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
関連キーワード
...
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm