カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmsc 16」の検索結果

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
ステンレス製圧力切替式圧力鍋
パール金属(14件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から4日以内出荷軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ


SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90