カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)

「kmt-n」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
クリーンストッカー ダイケンクリーンストッカーダイケン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から63日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
34,980税込38,478
1巻
5日以内出荷
トラスコ品番850-2188
超強力メッシュラックミニ 積水樹脂超強力メッシュラックミニ積水樹脂
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
段差のある壁面にも取付けできる仕様です。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途省スペースを活用できるミニサイズのメッシュラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530~750×250×59仕様取付け範囲:約53~75cm。耐加重:約45~25kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、天然ゴム、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイト質量(g)700
クリーンストッカー ステンレスタイプ 連結型 ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 連結型ダイケン
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。仕様アンカープレート仕様材質21クロムステンレスシルバー高さ(mm)1060奥行(mm)750
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ 70×25m 興和化成マジックチューブ 70×25m興和化成
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
トラスコ品番850-2197
自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNASKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)フックスパナ HNSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 (KMT790) 18-19 L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 (KMT790) 18-19 L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1本
47日以内出荷
適合KTM DUKE 790 (KMT790) 18-19材質ステンレスAISI304長さ(mm)289形状デュアル ラウンド 60mm質量(kg)2.2タイプL3NコンプリートブラックHTペイント