カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
    • 金属製可とう電線管(2)
    • 電線管用コネクタ(11)
  • 測定用品(6)
    • ブロック形(3)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 電気材料(62)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「kmv」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1KMV-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1KMV-)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KMV) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KMV)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KMV) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KMV)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(MX001)BRACKET KMV 三菱ふそう(MX001)BRACKET KMV三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MX001)BRACKET KMV 三菱ふそう(MX001)BRACKET KMV三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
紙コップ KMV-360 ケーピープラテック ケーピープラテック紙コップ KMV-360 ケーピープラテックケーピープラテック
959税込1,055
1袋(25点)
4日以内出荷
スリーブが本体一体型となっておりセットする手間が不要です。熱が伝わりにくく熱い飲み物に最適。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。約440ml。
材質質量(g)18.5寸法(Φ×mm)90×115
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
869税込956
1袋(3枚)
当日出荷から12日以内出荷
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
マルチレイヤー パープル レンズ 8K ゴーグル CAT.2 アリート(ariete)マルチレイヤー パープル レンズ 8K ゴーグル CAT.2アリート(ariete)
4,498税込4,948
1個
欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:14961-8KMV8K ゴーグル用 CAT.2 「マルチレイヤー パープル」レンズ販売備考:8K ゴーグル用 CAT.2 「マルチレイヤー パープル」レンズは、グレアを大幅に低減し、コントラストと画像の鮮明度を高めます。晴れた日に最適/UV/曇り止めコーティング色[カラー]:パープル内容量[数量]:1マイ
パープル
AVケーブル サンワサプライAVケーブルサンワサプライ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
54,980税込60,478
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズ omron(オムロン)エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリアトータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)東芝キヤリア(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN-1付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
トータル換気システム用給排気グリル 東芝キヤリアトータル換気システム用給排気グリル東芝キヤリア
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
ビデオケーブル(S端子) サンワサプライビデオケーブル(S端子)サンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
309税込340
1個ほか
3日以内出荷
給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア給排気グリル(風量調節形)東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き塗装焼付塗装・黒色適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット用別売部品日本キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
永磁ミニVブロック カネテック永磁ミニVブロックカネテック
99,980税込109,978
1組
4日以内出荷
種別Vブロック
FKマルチV-4型-1本積 フジFKマルチV-4型-1本積フジ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)塗装焼付塗装・黒色
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ケイフレックス用貫通コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用貫通コネクタ三桂製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤー(1K)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
給排気グリル風量調節形(樹脂製) 東芝キヤリア給排気グリル風量調節形(樹脂製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本色調(取付枠)黒色
Vベース ケーマックスVベースケーマックス
21,980税込24,178
1ケース(100枚)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
ダークグレーサイズ120/角用
プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ 宮成製作所プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ宮成製作所
28,980税込31,878
1台
欠品中
ABS樹脂製で水洗いOK!!工具なしで組立・増設できますサビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ 宮成製作所プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ宮成製作所
24,980税込27,478
1台
欠品中
ABS樹脂製で水洗いOK!!工具なしで組立・増設できますサビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
Vベース ケーマックスVベースケーマックス
21,980税込24,178
1ケース(100本)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
グレーサイズ140/角用
Lumberg Automation ケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ケーブルLumberg Automation
3,198税込3,518
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
MonsterX U4.0R エスケイネット(SKnet)MonsterX U4.0Rエスケイネット(SKnet)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ハードウェア圧縮機能を備えているので安定した映像の取込みができます。ゲーム映像配信、監視カメラ・顕微鏡・デジタルカメラ映像等からの録画・配信に最適です。【4K 60fps H264 H265ハードウエアー圧縮キャプチャー】ハイスペックでないPCでも4K 60fps キャプチャーを行う事が出来ます【非圧縮データー転送モード対応で、使い慣れた配信ソフトがご利用いただけます】OBS Zoom XSplit Teams サードパーティー配信アプリケーション互換【MIC.LINE 入力端子付き 音声切り替え.合成機能】HDMI映像音声とマイクから入力した音声を合成する事ができます【リアルタイム解像度変換:4K解像度から2K解像度に変換対応】カメラ撮影映像は、4K解像度でそのままカメラに保存。ライブ配信は通信速度を考慮して2K解像度にダウンして配信。古いカメラ出力映像2Kを4K解像度にアップして映像配信する事も出来ます【タイムラプス 録画機能】望遠鏡 顕微鏡等での長時間撮影&観察用に、タイムラプス機能搭載
Belden ロボットケーブル 24 AWG BELDENBelden ロボットケーブル 24 AWGBELDEN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
Lumberg Automation 接続ケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation 接続ケーブルLumberg Automation
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Belden ロボットケーブル BELDENBelden ロボットケーブルBELDEN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連キーワード
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm