「kn-30a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • 防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム脚 KN型

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業

    水系ファインコートシリコン

    菊水化学工業
    31,980税込35,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
  • BeニューS 菊水化学工業

    BeニューS

    菊水化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • BeニューST 菊水化学工業

    BeニューST

    菊水化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
  • BeニューSi 菊水化学工業

    BeニューSi

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • BeニューD 菊水化学工業

    BeニューD

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
  • 振動式レベルセンサ(JIS5K50A) ノーケン

    振動式レベルセンサ(JIS5K50A)

    ノーケン
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
    用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適仕様●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯材質接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)取付方式JIS 5K 50A電源100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く消費電力(VA)約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)耐圧力(MPa)(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)振動数範囲(Hz)約300~500電線口G3/4相当耐電圧(V)2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当