振動式レベルセンサ(JIS5K50A)
コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用
標準仕様で耐熱150℃を実現
温度変化の影響を受けない
フェールセーフスイッチ搭載
低電圧駆動を実現
検出をパイプ先端に装備
幅広い感度設定が可能
- 用途
- 液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適
- 仕様
- ●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯
- 材質
- 接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)
- 取付方式
- JIS 5K 50A
- 電源
- 100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%
- 測定対象
- 粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く
- 消費電力(VA)
- 約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)
- 耐圧力(MPa)
- (静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)
- 振動数範囲(Hz)
- 約300~500
- 電線口
- G3/4相当
- 耐電圧(V)
- 2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)
- IP等級
- ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
- 内容量
- 1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ




















