カテゴリ

  • 建築金物(86)
  • 機構部品(80)
  • メカニカル部品(63)
  • 物流用品(62)
  • 作業工具(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 安全保護具(25)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(16)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 塗料(11)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-30」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(29件のレビュー)
679税込747
1箱(30個)
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ(94件のレビュー)
669税込736
1箱(30個)
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(30枚)
当日出荷
【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプキッチニスタ(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
箱の外側に刃が付くタイプです。 幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。 レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)スチール種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
699税込769
1箱(30枚)
当日出荷
【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ質量(g)18.6最高温度(℃)60平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
669税込736
1箱(30枚)
当日出荷
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ質量(g)18.4最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
キッチニスタラップ BOXタイプ キッチニスタキッチニスタラップ BOXタイプキッチニスタ(7件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。 プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。
材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130材質(刃)プラスチック種別業務用形状内刃タイプ商品タイプ本体
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 コウナン帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用コウナン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(1000枚)
3日以内出荷
レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
種別普通紙サイズA4穴数0
キッチニスタラップ 詰め替え キッチニスタキッチニスタラップ 詰め替えキッチニスタ(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)プラスチック種別業務用形状-タイプ詰替用
ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】アイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1箱(30枚)
当日出荷から3日以内出荷
【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。温度持続時間5時間質量(g)28.8タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工フートマウント(KN-A)タイプ倉敷化工(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
レーザープリンタ用紙 TOPPANエッジレーザープリンタ用紙TOPPANエッジ
5,898税込6,488
1箱(1000枚)
当日出荷から7日以内出荷
紙質上質紙シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ
片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業
789税込868
1個
当日出荷
タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
ヤニトール OKNヤニトールOKN(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。主な用途ヤニ取り適合機器刃物、機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
809税込890
1箱(30枚)
当日出荷
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
ブラック質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
クリアスコープ・デジタル302T アサダクリアスコープ・デジタル302Tアサダ
299,800税込329,780
1セット
当日出荷
トラスコ品番806-7975
ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KNMIYOSHI(小西製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
既製のぼり 防炎加工なし MTO既製のぼり 防炎加工なしMTO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
ぽかぽか家族 貼るミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニアイリスオーヤマ
729税込802
1箱(30枚)
当日出荷
片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。
ピンク質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
生地こね機 レディース・ニーダー EBM(江部松商事)生地こね機 レディース・ニーダーEBM(江部松商事)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
エンブレム 1 4KN-21781-30 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 4KN-21781-30YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ケーブル ブレーキ 4KN-26341-30 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル ブレーキ 4KN-26341-30YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
スタンド サイド 4KN-27311-30 YAMAHA(ヤマハ)スタンド サイド 4KN-27311-30YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
軸付フラップ (金具無し・軸径3mm) ムラコ軸付フラップ (金具無し・軸径3mm)ムラコ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。外径(Φmm)30幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3質量(g)30軸長(mm)35軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなど
流し排水ホースユニオンソケット 十川産業流し排水ホースユニオンソケット十川産業(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR
転造ローレット駒 平目用 スーパーツール転造ローレット駒 平目用スーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別平目
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)ムラコ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
転造ローレット駒 スーパーツール転造ローレット駒スーパーツール(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別アヤ目
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN倉敷化工
948税込1,043
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
カバー フートレスト 4KN-27413-30 YAMAHA(ヤマハ)カバー フートレスト 4KN-27413-30YAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ブラケット サイドスタンド 4KN-27321-30 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット サイドスタンド 4KN-27321-30YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
649税込714
1個
3日以内出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
...