カテゴリ
- 切削工具(3)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「kn2400」の検索結果

超硬ドリル B272KMS
ケナメタル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B271KMS
ケナメタル¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B274KMS
ケナメタル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付
まつうら工業¥129,800税込¥142,7801巻(200m)13日以内出荷クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。色白ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻