カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「kn2400」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帳票用紙 A4 白紙 コウナン

    帳票用紙 A4 白紙

    コウナン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
    サイズA4適合プリンタレーザープリンタ用
  • V Series(VQC2400KN) SMC

    V Series(VQC2400KN)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
  • V Series(VQ2400KN) SMC

    V Series(VQ2400KN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • サンボックス #36-2B サンコー(三甲)

    サンボックス #36-2B

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#36-2B形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.48フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×393×156適合カード差し4辺9L・9M・9S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×138コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #26-2B サンコー(三甲)

    サンボックス #26-2B

    サンコー(三甲)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別#26-2B形状底面:SB(格)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×436×80適合カード差し両短辺13型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)472×389×65コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 26-2(底面ベタ)
  • サンボックス TP445.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP445.5

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP種別SK210701フタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×503×519
  • サンボックス #28-2B サンコー(三甲)

    サンボックス #28-2B

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#28-2B形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223適合カード差し両短辺9型、両長辺19・20型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×311×202コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#28D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)476×360×223有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×311×202
  • サンボックス TP343B サンコー(三甲)

    サンボックス TP343B

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別343BタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×288適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×264
  • ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイナット 鋳造製

    水本機械製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • VQC24 SMC

    VQC24

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
  • VQ240 SMC

    VQ240

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
  • プラテクター400 サンコー(三甲)

    プラテクター400

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質PPブラック高さ(mm)【外寸】100短辺(mm)【外寸】400長辺(mm)【外寸】400圧縮荷重(kN[kgf])23.5(2400)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター MVH仕様

    三笠産業[工具]
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
  • プラテクター 400 ブラック アズワン

    プラテクター 400 ブラック

    アズワン
    9,740税込10,714
    1個
    5日以内出荷
    バンドが切れにくいR形状
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×100●圧縮荷重:23.5kN(2,400kgf)アズワン品番67-7113-90
  • ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    223,980税込246,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 32032 X Need a bearing solution to accommodate simultaneous axial and radial loads This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to do just that。It also reduces rotational friction and noise thanks to precision-engineered parts and an optimised design that lengthens its service life。Plus, thanks to a surface finish that promotes lubricant film formation, this unit is a durable choice。It has separable and interchangeable components, so its simple to perform maintenance and inspection。Adjust it against a second taper roller bearing and apply a preload for rigid bearing applications. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 51 mm Application Information Automotive production Agricultural industry Construction and mining applications Medical and pharmaceutical industriesSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 How much maintenance does this taper roller bearing require 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。As it produces low levels of friction, this product operates at a relatively low temperature。This means it experiences minimal wear and tear and is a low-maintenance choice.
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:51mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:532kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:208-0035アズワン品番65-7927-72
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CCK/W33 Support a rotating shaft with this roller bearing from SKF。The bearing uses cylindrical rollers to handle radial and axial loads, so its a versatile choice。Its composed of two separate rows of
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:900kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:743kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:86.5kN●コード番号:207-8480アズワン品番65-7925-36
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    427,980税込470,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14
  • ローラーベアリング 内径200mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径200mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    518,980税込570,878
    1個
    7日以内出荷
    球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
    仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:1040kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:651kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:93kN●コード番号:209-4106アズワン品番65-7941-95
  • ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    152,980税込168,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same time。Its raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of friction。This reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-load。The units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller ends。This also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applications。You can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
    仕様●内径:170mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41.06mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:585kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:351kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:55kN●コード番号:208-0078アズワン品番65-7934-36
  • 超硬ドリル B272KMS ケナメタル

    超硬ドリル B272KMS

    ケナメタル
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B271KMS ケナメタル

    超硬ドリル B271KMS

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B274KMS ケナメタル

    超硬ドリル B274KMS

    ケナメタル
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
    材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
  • クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業

    クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付

    まつうら工業
    129,800税込142,780
    1巻(200m)
    13日以内出荷
    クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
    用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
  • インカヘビーラウンドスリング HRS400 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS400

    大洋製器工業
    139,800税込153,780
    1本
    16日以内出荷から17日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)90種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)35生成り(ベージュ)使用荷重(t)40安全率6RoHS指令(10物質対応)対応