カテゴリ

  • マスク(2)
    • 汎用マスク(1)
    • サージカルマスク(1)
  • 救急・衛生(1)
    • エプロン・ガウン 医療・検査用(1)
  • メカニカル部品(18)
  • 空調・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ひもタイプ
入数
構造
4層
対象
PM2.5・ほこり・ウイルス・花粉・風邪
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn95」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEサージカルマスクKN95 リーダーLEサージカルマスクKN95リーダー
459税込505
1セット(3枚)
6日以内出荷
高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業)高感染対策マスクKN95 50枚入CONDOR(山崎産業)
89,980税込98,978
1ケース(50枚×8箱)
翌々日出荷
ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない4層構造の密着立体マスク
用途飛沫拡散防止、ほこり・PM2.5対策材質マスク面体部:ポリプロピレン/ポリエステル、耳紐部:ポリウレタン/ポリエステル、ノーズフィルター部:ポリエチレン/スチール寸法(mm)110×150対象ウイルス・PM2.5・ほこり・風邪・花粉アズワン品番64-4282-77
既製のぼり 防炎加工なし MTO既製のぼり 防炎加工なしMTO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
229税込252
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
2次感染予防対策セット グリーンクロス2次感染予防対策セットグリーンクロス
3,098税込3,408特価
1セット
当日出荷
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。 もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
オリコン95BーS 青 サンコー(三甲)オリコン95BーS 青サンコー(三甲)
11,880税込13,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554050BL00材質PP有効内寸(mm)600×405×386外寸(mm)650×440×406内寸(mm)600×405×395底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])95B-S:12.15(1239)95B-S(2):7.59(744)
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
569税込626
1リンク
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
ホイストリング・1.9t 象印チェンブロックホイストリング・1.9t象印チェンブロック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)パワーアドバンス スーパーセンタースプリングDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UPノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(15本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーンミニセミアップ ハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
959税込1,055
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
EPボックス #25 本体 ブルー アズワンEPボックス #25 本体 ブルーアズワン
10,240税込11,264
1個
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)アズワン品番67-7112-62
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,376税込3,714
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599アズワン品番65-7977-09
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634アズワン品番65-7950-97
ケーブルカッター(油圧式) エスコケーブルカッター(油圧式)エスコ
334,600税込368,060
1台
7日以内出荷
ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
ボールベアリング50mm95mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm95mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:170kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:81.9kN●コード番号:207-6314アズワン品番65-7935-54
RS PRO ボールベアリング5mm9mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング5mm9mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 5mm外径 = 9mmレース幅 = 3mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 168kN動定格荷重 = 432Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR95ZZSRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径60mm レース幅18mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅18mmSKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:60mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:44kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:37.4kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:13000rpm●疲労限度荷重:5.3kN●コード番号:195-9656アズワン品番65-7979-88
ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Cylindrical Roller Bearing, 95 mm ID, 170 mm OD - NU 2219 ECJ/C3 Choose this cylindrical roller bearing from SKF to accommodate heavy radial loads at high speedsThanks to its open-flanged design and super-smooth surface finish, the bearing is opt
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●材質:スチール●静定格荷重:375kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:325kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2054アズワン品番65-7945-31
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearingsIt wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic dischargeBearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speedsAs they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpmIt can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kgDeep-groove
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354アズワン品番65-7892-57
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクトQJ 319 N2MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクトQJ 319 N2MASKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:340kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:305kN●コード番号:208-0421アズワン品番65-7847-28
ロッド端 M6x1 オス Forged Steel ボア6mm 全長46mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M6x1 オス Forged Steel ボア6mm 全長46mm Metric Thread Standard オスDurbal
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M6x1 オス●内径:6mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:0.7kN●全体長さ:46mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0095アズワン品番65-7967-57
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)SMC
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属豊和
16,980税込18,678
1箱(20セット)
9日以内出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
ホイストリング HRWシリーズ 象印チェンブロックホイストリング HRWシリーズ象印チェンブロック
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします シャックルの代わりとして
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業スリット型吸込口 SL-VF型空研工業
6,698税込7,368
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ユニバーサルグリル HS型 空研工業ユニバーサルグリル HS型空研工業
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
マスターリンク MFFシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ象印チェンブロック
7,098税込7,808
1個
11日以内出荷
チェーンスリング用マスターリンクとして
材質スチール
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型空研工業
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型空研工業
16,980税込18,678
1台
13日以内出荷
換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)134最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)