カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 液送/ポンプ類(4)
    • 実験関連品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 真空機器(1)
  • 建材・エクステリア(9)
  • オフィス家具(8)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「knf」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)KNF(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-5052-02仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4最大風量(L/min)5.5
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF卓上型ダイヤフラム式真空ポンプKNF
189,800税込208,780
1個
当日出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
送液ポンプ KNF送液ポンプKNF
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05
ダイアフラム式真空ポンプ KNFダイアフラム式真空ポンプKNF
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNFダイアフラム型定量ポンプ SIMDOSKNF
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)KNF
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から92日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
軟膏混練機 マゼリータ KNF-250-DF(フリーアダプタ 大同化工軟膏混練機 マゼリータ KNF-250-DF(フリーアダプタ大同化工
859,800税込945,780
1台
14日以内出荷
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。フリーバランス機能搭載で10~200gのミックス時はバランス調節の必要がありません。KNF-250-DFは予製容器対応で、レバー調節で簡単にバランス制御ができます。
軟膏混練機 マゼリータ KNF-100-DF(フリーアダプタ 大同化工軟膏混練機 マゼリータ KNF-100-DF(フリーアダプタ大同化工
779,800税込857,780
1台
14日以内出荷
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。フリーバランス機能搭載で10~200gのミックス時はバランス調節の必要がありません。KNF-250-DFは予製容器対応で、レバー調節で簡単にバランス制御ができます。
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
18-0 火消しツボ サンタ18-0 火消しツボサンタ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、耐久性に優れています。
直径×高さ(mm)295×420内径×深さ(mm)235×335質量(kg)8.4TKG品番9-0769-0901
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。 山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。 文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。
全長(mm)170
毛の抜けにくい筆 TRUSCO毛の抜けにくい筆TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。
材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ全長(mm)170
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチールTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
回転ニップル(ファスナー仕様) KVK回転ニップル(ファスナー仕様)KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレスTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ネイルオートポンチ SK(新潟精機)ネイルオートポンチSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
WHMスペース一体型フリーボックス Panasonic(パナソニック)WHMスペース一体型フリーボックスPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1面
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FKK仮設ネットフェンス支柱 FKK(富士工業)FKK仮設ネットフェンス支柱FKK(富士工業)
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い材質スチール仕様組み立て式セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本質量(kg)15.2高さ(mm)1800間口(mm)2000固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックスPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフライクッカー コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカーコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋ローレットノブ(雌ねじ)栃木屋
519税込571
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+200) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+200)TOEX(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(+100) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(+100)TOEX(LIXIL)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(+100) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(+100)TOEX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(+200) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(+200)TOEX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+100) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(左)手動タイプ・電動タイプ(+100)TOEX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(標準) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(標準)TOEX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(標準) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)手動タイプ(標準)TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(+200) TOEX(LIXIL)オーバードア 接地ストッパー(右)電動タイプ(+200)TOEX(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
テストソケット クラムシェル型 日本コネクト工業テストソケット クラムシェル型日本コネクト工業
53,980税込59,378
1セット(5個)
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~200接触抵抗(mΩ)50 max絶縁抵抗500MΩmin at DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
189税込208
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,798税込4,178
1個(500g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
非常灯ブロック【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)非常灯ブロック【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
付属品LEDユニット付質量(kg)0.4種類補修部品
knf ポンプ特集