カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「knt-2s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ニードルタガネ KNT-2S 空研部品 ニードルタガネ KNT-2S空研(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
【修理】ニードルタガネ(空研)KNT-2S(修理) 修理【修理】ニードルタガネ(空研)KNT-2S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ニードルタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研ニードルタガネ(Φ3mm×12本)空研(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落としコンクリート・岩盤の目荒し鉄板の錆・塗装落とし鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
折りたたみ式風速計 カスタム折りたたみ式風速計カスタム(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応