カテゴリ

  • 農業・園芸資材(20)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)

「koマルチ」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウマルチシート 虫よけ シルバーモノタロウ(89件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用長さ(m)50シルバー厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
リバースマルチ白黒 岩谷マテリアルリバースマルチ白黒岩谷マテリアル(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(3巻)ほか
当日出荷
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。 保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
長さ(m)200厚さ(mm)0.023白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
菜園用三層イワタニ防虫シルバーマルチ 岩谷マテリアル菜園用三層イワタニ防虫シルバーマルチ岩谷マテリアル(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウイルス病を予防します。 アルミの反射により、地温を抑えます。 適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。 雑草を防止します。
長さ(m)50厚さ(mm)0.02シルバー適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル菜園用イワタニリバースマルチ白黒岩谷マテリアル(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウマルチシート 黒 センターライン入モノタロウ
689税込758
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
KOブラックマルチ (20)シート みかど加工KOブラックマルチ (20)シートみかど加工
17,980税込19,778
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
KOマルチは特殊な反射で有翅アブラムシ・アザミウマ(スリップス)などの害虫に対し、飛来抑制効果を発揮することにより害虫媒介によるウイルス病を軽減します。初期生育におけるウイルス病被害の軽減化は減農薬に貢献し、2~3割の増収と品質の向上につながります。
用途3ヶ年にわたり(財)日本植物調節剤研究協会を通じ、委託試験を実施した結果、有翅アブラムシ、ミナミキイロアザミウマの飛来抑制効果が認められ、同協会より生育調節資材の認定マークを受けております。厚さ(mm)0.02長さ(m)200
黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農)黒マルチ(センターライン入)AINO(愛農)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアルリバースマルチ銀黒岩谷マテリアル(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(200m×3巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。 防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。 地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。 もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。
長さ(m)200厚さ(mm)0.023銀/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
マルチシート 黒 モノタロウマルチシート 黒モノタロウ(254件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
穴あきマルチ 日本マタイ穴あきマルチ日本マタイ(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から16日以内出荷
植え付け穴の開いている黒色マルチです。
長さ(m)50材質ポリエチレン
マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウマルチシート 黒 穴あきタイプモノタロウ(151件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
マルチ穴あけカッター 石黒金属マルチ穴あけカッター石黒金属(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ尾崎亀商店(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
KOブラックマルチ (25)シート みかど加工KOブラックマルチ (25)シートみかど加工
22,980税込25,278
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
KOマルチは特殊な反射で有翅アブラムシ・アザミウマ(スリップス)などの害虫に対し、飛来抑制効果を発揮することにより害虫媒介によるウイルス病を軽減します。初期生育におけるウイルス病被害の軽減化は減農薬に貢献し、2~3割の増収と品質の向上につながります。
用途3ヶ年にわたり(財)日本植物調節剤研究協会を通じ、委託試験を実施した結果、有翅アブラムシ、ミナミキイロアザミウマの飛来抑制効果が認められ、同協会より生育調節資材の認定マークを受けております。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
ホワイトマルチ 日本マタイホワイトマルチ日本マタイ(2件のレビュー)
1,886税込2,075
1巻(50m)
欠品中
夏場の地温上昇抑制に。
幅(cm)95長さ(m)50(表面)白、(裏面)黒材質ポリエチレン
KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)尾崎亀商店
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)ゴム
個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル三層シルバーポリ 防虫マルチ岩谷マテリアル
27,980税込30,778
1箱(200m×3巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。 アルミの反射により、 地温を抑えます。 適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。 雑草を防止します。
長さ(m)200シルバー遮光率(%)90適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他
穴開きマルチ AINO(愛農)穴開きマルチAINO(愛農)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から6日以内出荷
土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に長さ(m)50穴径(Φmm)45条間距離(cm)15厚さ(mm)0.02株間(cm)15
スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが7本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100組立時間約30~40分取扱説明書(1.08MB)
スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが5本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスター付き 取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分取扱説明書(1.08MB)
使い切り黒マルチ 日本マタイ使い切り黒マルチ日本マタイ(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。 光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。 雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
用途イチゴ・大根・ソラマメ・ナス・キュウリ・スイカ・カボチャ等の定植に、種まき用。長さ(m)5材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03
ピコ マルチタイマー セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマーセイコー(SEIKO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
エコ マルチクリーン   DLSC550 デロンギエコ マルチクリーン DLSC550デロンギ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
コーヒーマシン用洗剤コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した洗剤です。コーヒーマシンのミルク経路やあらゆる表面部位、特に全自動コーヒーマシンのミルクタンクやフロッサーに付着した乳成分の除去に最適です。弱アルカリ性弱アルカリ性なのでミルクや油汚れに強く、肌や素材を傷めずに汚れをしっかりと落とします。生分解性の洗浄成分生分解性洗浄成分によって配合されているので、環境にやさしい洗剤です。
虫よけ銀マルチ 渡辺泰虫よけ銀マルチ渡辺泰
1,898税込2,088
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
虫が銀色を嫌うという色彩反応を利用したマルチです。
用途防虫、防草、防病、防霜などに長さ(m)20厚さ(mm)0.03材質PEシルバー
KOツギ柄用マルチジョイント 尾崎亀商店KOツギ柄用マルチジョイント尾崎亀商店
699税込769
1個
4日以内出荷
KOツギ柄用マルチジョイントは、防水道具の必須アイテムであるツギ柄に様々な商品を搭載可能な、KOツギ柄用マルチジョイントが現場の声から生まれました 高いところや、効率よく転圧をかけたい部分など様々な部分につかえる一品になっております
マルチパンチ本体 コマなし SK11マルチパンチ本体 コマなしSK11
399税込439
1個
当日出荷
先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチです。別売のマルチパンチ用コマを使用することで、様々な用途に使うことができます。マルチパンチのみでは使用できません。必ず、対応したコマをご使用ください。
用途補修・補強。適合替コマ:NO.4010MT/NO.4020MT/NO.4030MT/NO.4040MT/NO.4050MT/NO.4060MT材質本体;樹脂製
フラット底 マルチディッシュ BioLiteフラット底 マルチディッシュBioLite(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
KOWB(25)シート みかど加工KOWB(25)シートみかど加工
39,980税込43,978
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
表面が害虫忌避効果のあるKO白、裏面が雑草抑制効果のある黒の特殊複層フィルムです。表面の白色の強い光線反射力と、裏面の黒色のもつ光線透過抑制力により地温を下げます。最高気温で、透明・黒マルチに比べ6℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。イチゴ、レタス、ハクサイ、セルリー、ホウレンソウ、コカブ、ダイコン、ニンジン、エンドウ、インゲン、抑制メロン、トマト、などの夏場作物に最適です。
用途作物の栽培に使用する白黒W農業用マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
個数計 A&D(エー・アンド・デイ)個数計A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
マイスコマルチパーパスシザーズ 松吉医科器械マイスコマルチパーパスシザーズ松吉医科器械
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
木製ギフト箱 丸 cotta木製ギフト箱 丸cotta
289税込318
1個(1個)
4日以内出荷
アイデア次第で素敵なギフトに仕上がります。 和洋どちらのテイストにもマッチします。
材質木(松経)
スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが3本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスター付き 取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16取扱説明書(1.08MB)
KOCマルチシート みかど加工KOCマルチシートみかど加工
23,980税込26,378
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
チョコ色マルチは害虫忌避効果、地温の保温性と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。これにより発芽率がアップし、マルチ下の好適環境化により生存株率がアップします。また生育促進による増収効果と根菜類の品質向上効果があります。曇天時には地温を保持する効果によりマルチ下の積算温度を確保し、晴天時にも急激な地温の変化を抑え、安定した生育環境を生み出します。
用途作物の栽培に使用するチョコ色の農業用マルチです。厚さ(mm)0.02長さ(m)200
エコマルチ 反応遅延剤 ロックペイントエコマルチ 反応遅延剤ロックペイント
7,798税込8,578
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
配合可能塗料の可使時間を延長します。 夏期高温時におけるミストなじみ性の低下と仕上り外観の低下を抑制することが可能です。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。 (2020年6月現在)
用途エコマルチ 反応遅延剤は、特定化学物質障害予防規則(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。夏期高温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を遅らせ可使時間を長くすることで、塗料の急激な反応硬化によるスプレーミストなじみ性の低下や仕上り外観の低下を抑制します。 注意事項に留意しご使用ください。仕様【配合可能塗料】073-5*** ハイロックECO ソリッド色&クリヤー(メタリック色は使用不可)、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、202L ミラクルプラサフHB、HBプラサフ F-Ⅱ、ロックプラサフ クライマックス使用方法各種配合可能塗料の主剤100に対して、規定量以内で配合してください。※配合に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
アルミ製 媒介金具 町野男×町野男 マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野男×町野男 マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
材質アルミ製規格一般品
個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズ Option品A&D(エー・アンド・デイ)
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
KOマルチセッパンダスター 尾崎亀商店KOマルチセッパンダスター尾崎亀商店
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。
用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去幅(mm)200毛丈(mm)70形状主な用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
KOマルチボトル 尾崎亀商店KOマルチボトル尾崎亀商店
299税込329
1本
4日以内出荷
メーカーオリジナル商品のタートルK-1、タートルK-1プロ、KOレジェンドショットの替えボトルとしてお使いいただけます。