カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「ko6-b」の検索結果

KO スリーブ
イハラサイエンス¥68~税込¥75~1個当日出荷から12日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
スリットチューブ
西日本セフティデンキ¥19,980税込¥21,9781巻(100m)8日以内出荷から9日以内出荷チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護 スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単! 細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。 チューブのねじれが自由自在!材質ポリエチレン特性柔軟性スリット幅(mm)3
メラミン子供食器 こぐまちゃん 汁椀(身)
EBM(江部松商事)¥779税込¥8571個翌々日出荷容量(mL)255寸法(Φ×高さH)(mm)112×46耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7778-61EBM品番1445020