カテゴリ
- 制御機器(3)
- 固定抵抗器(3)
絞り込み
公称抵抗値(Ω)
- 220
- 10(6)
- 22(5)
- 33(3)
- 100(5)
- 150(6)
- 200(5)
- 330(4)
- 470(4)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(5)
- 3300(3)
- 4700(5)
- 10000(6)
- 15000(3)
- 20000(3)
- 22000(3)
- 47000(4)
- 100000(3)
- 公称抵抗値(Ω)をもっと見る
ブランド
- KOA(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「koa」の検索結果

KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD221J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J
KOA¥269税込¥2961袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP221J
KOA¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜