カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 固定抵抗器(6)
絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 470
  • 10(6)
  • 22(5)
  • 33(3)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 330(4)
  • 1000(3)
  • 1500(3)
  • 2000(5)
  • 3300(3)
  • 4700(5)
  • 10000(5)
  • 15000(3)
  • 20000(3)
  • 22000(3)
  • 47000(4)
  • 100000(3)
ブランド
  • KOA(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koa」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700F

    KOA
    229税込252
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471J KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471J

    KOA
    49税込54
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F

    KOA
    179税込197
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700F

    KOA
    149税込164
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J

    KOA
    119税込131
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471J KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471J

    KOA
    169税込186
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
固定抵抗器カテゴリ