カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kobelco tg-s50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウTIG溶接棒 軟鋼用モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)
当日出荷
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)潤滑剤 スーパールブコベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
4,998税込5,498
1箱(5kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
KGSP ブルーグリーンマルチグリース コベルコ(KOBELCO)KGSP ブルーグリーンマルチグリースコベルコ(KOBELCO)
32,980税込36,278
1箱(400g×20本)
11日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO)スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)コベルコ(KOBELCO)
749,800税込824,780
1台
30日以内出荷
より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。
用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
油圧シリンダーシールキット HSTシールキット油圧シリンダーシールキットHSTシールキット
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
万能極圧グリース コベルコ(KOBELCO)万能極圧グリースコベルコ(KOBELCO)
29,980税込32,978
1箱(400g×20本)
11日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント コベルコ(KOBELCO)プレミアムクーラントコベルコ(KOBELCO)
38,980税込42,878
1箱(4L×4本)ほか
11日以内出荷
ブルー規格JIS2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
KOBELCO RK100 補巻 10mmx56M コベルコ(KOBELCO)KOBELCO RK100 補巻 10mmx56Mコベルコ(KOBELCO)
89,980税込98,978
1本
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK100 補巻 ワイヤー径10mm ワイヤー長さ56m
長さ(m)56ワイヤー径(Φmm)10