「kodak c1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック

    KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES

    コダック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
    用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック

    乾電池式コンパクトデジタルカメラ

    コダック(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
    用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM

    防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
    仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ コダック

    KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ

    コダック
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
    用途写真撮影セット内容ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)本体サイズ(mm)110×62×39保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 ハクバ写真産業

    液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用

    ハクバ写真産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    KODAK PIXPRO C1 専用の液晶保護フィルムです。
    用途液晶保護フィルム適合機種KODAK PIXPRO C1セット内容液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚材質液晶クリーナー:不織布寸法(mm)フィルム:56.7×42.6材質(フィルム)PET、シリコン膜
  • コンパクトデジタルカメラ NAGAOKA

    コンパクトデジタルカメラ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
    セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
  • 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO C1寸法(mm)57.8×43.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • コンパクトデジタルカメラ Bluemake

    コンパクトデジタルカメラ

    Bluemake(2件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1台
    当日出荷
    遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
    付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP
  • 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO C1寸法(mm)57.8×43.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO C1寸法(mm)57.8×43.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO C1寸法(mm)57.8×43.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー

    コンパクトデジタルカメラ

    フィールドスリー(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
    セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分
  • KODAK 一般用カラーネガフィルム コダック

    KODAK 一般用カラーネガフィルム

    コダック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
    カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
  • KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ コダック

    KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ

    コダック
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
    用途写真撮影セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F8使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
  • KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム

    コダック
    4,198税込4,618
    1本ほか
    4日以内出荷
    粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
    カラー
  • 液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
  • KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム

    コダック
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
    白黒