曜日別特売

液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用

液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用 - ハクバ写真産業

KODAK PIXPRO C1 専用の液晶保護フィルムです。

用途
液晶保護フィルム
適合機種
KODAK PIXPRO C1
セット内容
液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚
材質
液晶クリーナー:不織布
寸法(mm)
フィルム:56.7×42.6
材質(フィルム)
PET、シリコン膜
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052769DGF3-KPC1
¥1,791
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする