カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 12
- 45(2)
機能
風量調節(1)
ハネ枚数
- 7(1)
ブランド
- TOPLAND(1)
「koden」の検索結果

卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間