カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- スポットライト(6)
- ブラケットライト(2)
- ダウンライト(3)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(1)
光色
- 昼白色(6)
- 温白色(6)
- 白色(3)
- 電球色(12)
電圧(V)
- 100
- 24(7)
- 100~242(20)
- 100~254(4)
- 200(1)
- 242(1)
ブランド
- コイズミ照明(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「koizumi」の検索結果

エクステリアライト ローポールライト 灯具
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
スポットライト
コイズミ照明¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
ブラケット
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷仕様【調光器併用】不可幅(mm)Φ100カバーシリコーン・乳白色質量(kg)0.2備考密閉型電圧(V)100消費電力(W)6.1機能【調光・調色】非調光光源LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.9皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)335(器具)LED寿命(時間)40000出幅(mm)80演色指数(Ra)83器具相当白熱球60W相当LED交換不可天井近接限度(cm)10
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
LED門柱灯
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥4,098税込¥4,5081台4日以内出荷仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットブラック塗装電圧(V)100首振角度(°)90ランプLED器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)照射面近接限度(cm)10調色の可否不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装電圧(V)100消費電力(W)24.5器具・セットセット品演色指数(Ra)92調光の可否○(適合調光器別売)LED交換不可調色の可否×
ブラケットライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯材質鋼(白色塗装)幅(mm)350質量(kg)11高さ(mm)450奥行(mm)100消費電力(W)13入力電圧(V)100型式認可番号S11A-21入力電流(A)0.3アズワン品番64-9328-51
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥319,800税込¥351,7801台31日以内出荷から32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥149,800~税込¥164,780~1台32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】
コイズミ照明¥74,980税込¥82,4781台32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27