カテゴリ

  • マスク(93)
    • 防じんマスク(取替え式)(39)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(6)
    • 面体 防毒マスク(12)
    • 吸収缶(8)
    • フィルター 防毒マスク(13)
    • 防じん頭巾・スッポリマスク(1)
  • 研磨材(45)
  • 日用品(41)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koken」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸湿スポンジ卵型(興研) 興研

    吸湿スポンジ卵型(興研)

    興研(56件のレビュー)
    689税込758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)

    興研(89件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別オプション
  • ハイラック マスク 350 興研

    ハイラック マスク 350

    興研(75件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
    粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)取付お面式国家検定合格番号第TM339号、第TM609号死積400cm3以下(平均値/178cm3)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)使用限度時間(h)13種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
  • 防じんマスク 1005R 興研

    防じんマスク 1005R

    興研(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • ハイラック マスク 355 興研

    ハイラック マスク 355

    興研(56件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
    粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)取付お面式国家検定合格番号第TM340号、第TM628号ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)死積400cm3以下(平均値/165cm3)使用限度時間(h)15種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
  • 防じんマスク 1010A 興研

    防じんマスク 1010A

    興研(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
  • 接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研) 興研

    接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研)

    興研(14件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。種別オプション適合防じんマスクRoHS指令(10物質対応)対応
  • KGC-10シリーズ吸収缶 興研

    KGC-10シリーズ吸収缶

    興研(62件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
  • 防毒マスク R-5 興研

    防毒マスク R-5

    興研(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
    国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • 防じんマスク 1005RR 興研

    防じんマスク 1005RR

    興研(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180-05 興研

    防じんマスク 1180-05

    興研(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1111 興研

    防じんマスク 1111

    興研(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
    国家検定合格番号第TM208号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)89(±15)吸気抵抗上昇値(Pa)165材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RS2アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
  • 防じんマスク用排気弁(興研) 興研

    防じんマスク用排気弁(興研)

    興研(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
  • 防じんマスク 1015 興研

    防じんマスク 1015

    興研(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1021R 興研

    防じんマスク 1021R

    興研(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
    国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研

    防毒(塗装)マスクセット G-7

    興研(70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • マイティミクロンフィルター10型用-02 興研

    マイティミクロンフィルター10型用-02

    興研(29件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1005用プレフィルター 興研

    1005用プレフィルター

    興研(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
    種別オプション適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研

    吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)

    興研(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
  • KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10Lシリーズ吸収缶

    興研(36件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    区分S-1取付方式外付式
  • RDG-5シリーズ吸収缶 興研

    RDG-5シリーズ吸収缶

    興研(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
    国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研)

    興研(16件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    適合マスク1015-02種別交換用フィルター国家検定合格番号第TM570号
  • 防毒マスク G-7型 興研

    防毒マスク G-7型

    興研(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180C 興研

    防じんマスク 1180C

    興研(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
  • ハイラック マスク 555 興研

    ハイラック マスク 555

    興研(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10枚)
    当日出荷
    吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
    種別使い捨て防じん質量(g)14.1以下吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)使用限度時間(h)13排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)形状カップ型区分DS1入数(枚)10国家検定合格番号第TM384号活性炭入りひもタイプお面式指定防護係数4
  • 直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研

    直結式小型防毒マスク(防じん併用)

    興研(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
    国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • 防じんマスク 1121R 興研

    防じんマスク 1121R

    興研(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼吸が楽なダブルフィルター。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防毒マスク R-5X 興研

    防毒マスク R-5X

    興研(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • 交換用フィルタLAS-52型(興研) 興研

    交換用フィルタLAS-52型(興研)

    興研(1件のレビュー)
    839税込923
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合防じんマスク サカヰ式1181R-03型適合マスク1181R-03型
  • KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10MCシリーズ吸収缶

    興研(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
  • ハイラック マスク 550 興研

    ハイラック マスク 550

    興研(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
    種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02