カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • サイレンサ(1)
  • 自転車部品(9)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konan」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ 甲南電機サイレンサ甲南電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。
質量(g)40タイプ樹脂製標準タイプ有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0~1.0周囲温度(℃)-20~60配管口径15A、R1/2効果消音:20dB(A)
サポートクッション シムス位・側臥位兼用ピロー 甲南医療器研究所サポートクッション シムス位・側臥位兼用ピロー甲南医療器研究所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
自重シートによりずれにくく、側臥位では背中から腰・臀部をしっかり支え、シムス位では、上腕・胸部・腰部・下肢を支持できます。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・PS(ポリスチレン)直径(Φmm)ビーズ:4~6寸法(幅W×奥行D)(mm)自重生地:1400×300寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1400×280×150アズワン品番7-1125-14
イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション甲南医療器研究所
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
枕とクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。ベッド取付シート(別売)と併用すると、枕をベッドに取り付けることができます。
仕様耐次亜材質クッション/ポリエステル、ビーズ/ポリスチレン・ポリエステル重合体直径(Φmm)(ビーズ)4~6洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可
イージースワロー 嚥下枕 KEシリーズ 甲南医療器研究所イージースワロー 嚥下枕 KEシリーズ甲南医療器研究所
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
枕と2つのクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃液逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。
アズワン品番7-1108-32
ふたこぶラックン 完全側臥位用食事枕 完全側臥位支援セット 甲南医療器研究所ふたこぶラックン 完全側臥位用食事枕 完全側臥位支援セット甲南医療器研究所
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)質量(g)約900セット内容ふたこぶラックン×1、ピタットくん90ワイド(7-1710-21)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360~500×200×90/200アズワン品番7-4960-22
イージースワロー(嚥下枕) 枕 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕) 枕甲南医療器研究所
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
枕とクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。ベッド取付シート(別売)と併用すると、枕をベッドに取り付けることができます。
仕様材質ポリエステル寸法(mm)520×300×100直径(Φmm)(ビーズ)4~6アズワン品番7-1108-11洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可
回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付 甲南医療器研究所回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付甲南医療器研究所
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
上肢と下肢をクッションに置くだけで、呼吸がしやすく楽な姿勢が作れます。中材のビーズを減らして高さを低くしたり、小袋を入れることにより、体格差に応じて上肢部等の高さを変えることが可能です。一つのクッションで肩と肘を平行にすることと、大転子と膝・かかとを平行にすることが可能です。
仕様【DVD内容】(1)唾液誤嚥について、(2)唾液の色について、(3)回復体位姿勢をつくるセット内容上肢中材、下肢中材、カバー、上肢高さ調整用小袋、唾液誤嚥予防DVD(5分48秒)材質カバー/ポリエステル100%、中材生地/ポリエステル100%、中材クッション/ポリエステル・PE(ポリエチレン)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1240×約130~200アズワン品番7-8306-01洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用)/脱水可/乾燥可(40℃以下)
ピタットくん90ワイド ずれない側臥位クッション 甲南医療器研究所ピタットくん90ワイド ずれない側臥位クッション甲南医療器研究所
1個
取扱停止中
誤嚥予防に!完全側臥位の保持にも自分の体重を自重シートにかけるのでクッションがずれにくいです。クッション部は2重構造で、内部のクッションは自重シートと接続されているため、骨盤や上体が返りにくくなり、仰向けを防止します。0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・発泡ビーズを使用しています。
アズワン品番7-1710-21
側臥位枕 甲南医療器研究所側臥位枕甲南医療器研究所
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
側臥位(30・45・60・90度や前傾側臥位など)の頭頸部を安楽に保つことを目的にした枕です。蒸れにくいパイプビーズがベッド面と頸部の隙間を埋め、頬から後頭部にかけて保持し圧力を分散します。天地を返して2段階の高さ調整と、ビーズを移動させて自在に高さ調整が可能です。
仕様滅菌・消毒方法:オートクレーブ可(120℃)、熱水消毒可(80度・10分)、次亜塩素酸消毒可材質側地/綿100%、詰め物/パイプビーズ(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×380×150アズワン品番7-8476-01洗濯方法洗濯可(弱流)/脱水可/乾燥可(40℃・ネット使用(低速回転))
スベラナイト(滑り止めシート) 甲南医療器研究所スベラナイト(滑り止めシート)甲南医療器研究所
1枚
取扱停止中
紙を置いても滑らず文字が書け、食器やスプーンを置いても滑りにくく、片手作業にも便利なシートです。
仕様●サイズ(mm):270×400×0.3●★入数:1枚●材質:特殊樹脂●耐熱:100℃●水洗い可アズワン品番7-4940-02
嚥下治療講座 2018山形読影会DVD 甲南医療器研究所嚥下治療講座 2018山形読影会DVD甲南医療器研究所
1セット
取扱停止中
嚥下の仕組みを動画と模式図でわかりやすく解説しています。VE静止画像を用いて、VE評価のポイントを28項目でわかりやすく解説しています。完全側臥位、前傾座位での厳選したVE動画44症例を分かりやすく解説し収録しています。
寸法(mm)135×14×190枚数4枚組時間収録:約4時間アズワン品番7-8305-01
ふたこぶラックン 完全側臥位用食事枕 甲南医療器研究所ふたこぶラックン 完全側臥位用食事枕甲南医療器研究所
1個
取扱停止中
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)サイズ幅360~500×奥行200×高さ90/200mm質量(g)約900アズワン品番7-4960-11
体位ドレナージセット 甲南医療器研究所体位ドレナージセット甲南医療器研究所
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
「側臥位用枕」と「ピタットくん90ワイド」・「シムス位ピロー」の組み合わせで、側臥位・シムス位が展開できます。側臥位用枕は、ネームを上(側臥位60・90度)・下(シムス位)にすることで高さを変えられ、頬から側頭部・後頭部にかけてしっかり支えます。「ピタットくん90ワイド」は自重シート付きでズレが生じにくく、「側臥位枕」との併用で側臥位(60・90度)を支えます。「シムス位ピロー」は自重シート付きでズレが生じにくく上腕・胸部・腰部・下肢を支え、「側臥位枕」との併用で頭部~頸部~体幹が安定します。
材質(側臥位用枕)側地/綿100%、詰め物/パイプビーズ(ポリプロピレン)、(ピタットくん90ワイド)布帛・ニット/ポリエステル100%、ビーズ/PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン重合体)、(シムス位ピロー)ナイロン・PU(ポリウレタン)・PS(ポリスチレン)アズワン品番7-8475-01
何でもこなせる万能サンダー H&H何でもこなせる万能サンダーH&H(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ) サンワサプライ極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)サンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000K明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LED
名探偵コナンハブラシ エビス[歯ブラシ]名探偵コナンハブラシエビス[歯ブラシ]
1本
取扱停止中
対象子供用
ドラレコ ナンバー ステー ブラック ミツバタイプ POSH Faithドラレコ ナンバー ステー ブラック ミツバタイプPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
ブラック
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口・横長 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口・横長日本緑十字社
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
マルチチェンジャー 日動工業マルチチェンジャー日動工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。USB出力(5V2A)付きです。
仕様屋内型適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE使用環境温度(℃)0~35
特打ヒーローズ 名探偵コナン Collection(2020年版) ソースネクスト特打ヒーローズ 名探偵コナン Collection(2020年版)ソースネクスト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフト。特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフトです。段階的なカリキュラムで、基礎から学習できます。タイピング技術や思考力を鍛えるソフト3本を加え、合計4本のソフトを収録したパック製品です。漢字にはふりがな付き、ローマ字入力はマルチ入力に対応。モードの切り替え可能で子供から大人まで楽しめます。また、Collectionでは脳トレやIQ診断もできます。
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-021 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-021 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・COLNAGO ・GIANT ・KONA
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,249税込1,374
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Kona and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcs Dimension of balls:6.747mm (17/64) Basic dynamic load rating:9.580 kNBasic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
MARWI ギヤハンガー GH-117 M8x0.75 set MARWIMARWI ギヤハンガー GH-117 M8x0.75 setMARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・JAMIS ・KONA ・TREK
MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-114 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-114 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・CORRATEC ・ELECTRA ・GHOST ・HARO ・KHS ・KONA ・KTM ・MARIN
MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
コニカルチューブ 25mL スナップキャップ DNA LoBind PCR clean 5袋×40本 Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL スナップキャップ DNA LoBind PCR clean 5袋×40本Eppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1箱(40本×5袋)
4日以内出荷
DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することができます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っていません。DNA LoBindチューブはロット毎に試験を行い、ヒトDNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを保証しています。エッペンドルフのDNA LoBindチューブは、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シーケンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15mLや50mLのコニカルチューブと比較して20%ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15mLコニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃~100℃で蓋が開くことなく使用可能50mLコニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力17,000xg
仕様SnapTecR キャップ 容量:25mL フタ:スナップキャップ DNA LoBind、核酸低吸着性 滅菌純度:PCR clean(humanDNA、DNase、RNase、PCR inhibitor フリー) 材質:ポリプロピレン オートクレーブ可能:121℃、20分まで カラーレス 入数:200本(5袋×40本)アズワン品番67-3084-52
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入りGAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1セット(10個)
5日以内出荷
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
のぼり旗 なんこ鍋 No.SNB-506 W600×H1800 トレードのぼり旗 なんこ鍋 No.SNB-506 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり 湖南料理 P・O・Pトレーディングのぼり 湖南料理P・O・Pトレーディング
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容湖南料理縦(mm)1800横(mm)600
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤ RS PROホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤRS PRO
8,598税込9,458
1キット
7日以内出荷
RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
KONA COVER KANBI ホンダKONA COVER KANBIホンダ
659税込725
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HONKI KOTEI KANAG ホンダHONKI KOTEI KANAGホンダ
489税込538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
サイレンサカテゴリ