カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建材・エクステリア(1)

「konnkuri-tobisu」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP

    八幡ねじ(10件のレビュー)
    499税込549
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(65本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(座付)NP

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
  • スーパー小頭コンクリートビスD6 OHSATO(大里)

    スーパー小頭コンクリートビスD6

    OHSATO(大里)(3件のレビュー)
    289税込318
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
    用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。下穴径(Φmm)3.4ねじの呼びM4
  • コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

    Live Pro
    829税込912
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
  • コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(なべ)NP

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    578税込636
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじ

    PCケースコンクリートビスさら

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1ケース(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
    材質表面処理ラスパート
  • コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,598税込1,758
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • コンクリートビス 座付 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    コンクリートビス 座付 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    建築金物シリーズのビスです。
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(80本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • コンクリートビス(さら)NP 小箱入 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP 小箱入

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1箱(30本×2パック)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ラスパート
  • コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個(30本)
    当日出荷
    従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
    仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本アズワン品番67-0418-17
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個(25本)
    当日出荷
    従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
    仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本アズワン品番67-0418-18
  • PCケースコンクリートビス座付 八幡ねじ

    PCケースコンクリートビス座付

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1ケース(750本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
    材質呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
  • サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)

    サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1箱(160本)
    当日出荷
    高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
    用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1パック(200本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945SS-21材質ステンレス
  • 錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 皿

    OHSATO(大里)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • 錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 鍋

    OHSATO(大里)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • パワコン(コンクリートビス) 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    パワコン(コンクリートビス) 皿頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,098税込1,208
    1セット(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理
    用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
  • サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)

    サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
    用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    1,498税込1,648
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
  • コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Pro

    コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里)

    スーパー小頭コンクリートビス

    OHSATO(大里)
    819税込901
    1パック
    当日出荷
    頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
  • コンクリートビス 皿頭 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    コンクリートビス 皿頭 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    建築金物シリーズのビスです。
  • コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー

    Live Pro(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(150本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
  • コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Pro

    コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー

    Live Pro
    1,698税込1,868
    1箱(110本)
    当日出荷
    高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
  • ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ
    2,998税込3,298
    1パック(620本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • コンクリートビス 鍋頭 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    コンクリートビス 鍋頭 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    建築金物シリーズのビスです。
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    1,498税込1,648
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)※1.3頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)t:2.7適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm寸法SL(mm)2呼び径d(mm)4.2
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(150本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ

    5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-5材質
  • 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SR-21材質
  • 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本) エスコ

    4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1パック(200本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SS-2材質ステンレス
  • 4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本 エスコ

    4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本

    エスコ
    1,640税込1,804
    1箱(200本)
    翌日出荷
    プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
    仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭
  • 4x32mm ナベ頭コンクリートビス エスコ

    4x32mm ナベ頭コンクリートビス

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SN-32ねじの呼びM4