カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- タンクマウント型コンプレッサー(11)
- パッケージ型コンプレッサー(2)
- コンプレッサー周辺機器(3)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(8)
- AC200(5)
- AC200~230(1)
- AC220(2)
出力(kW)
- 0.4
- 0.1(4)
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.45(8)
- 0.54(5)
- 0.75(55)
- 0.9(8)
- 1.3(9)
- 1.5(52)
- 2.2(59)
- 3.7(73)
- 5.5(67)
- 7.5(69)
- 11(54)
- 14.8(4)
- 15(15)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(6)
給油式(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.20(1)
- 0.39(1)
- 0.60~0.80(3)
- 0.69~0.88(2)
- 0.70(3)
- 0.7(1)
- 0.80(1)
- 0.80~0.95(1)
- 0.80~1.00(1)
- 0.83(2)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 15~20未満(3)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(11)
- 50~100未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
50未満・50~100未満・200~300未満・300~400未満
種類
- 低振動(1)
- 小型(5)
- 軽量(3)
- 静音(4)
低振動・小型・軽量・静音
騒音値(dB)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(1)
40~50未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 11(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 43(1)
- 57(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 65(2)
11・21・24・32・36・43・57・59・60・61・65
幅(mm)
- 500未満(5)
- 500~1000未満(8)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(5)
- 500~1000未満(9)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(13)
500未満
ブランド
- 日立産機システム(1)
- アネスト岩田(5)
- JUN-AIR(1)
- オリオン機械(2)
- 協電社(1)
- 富士コンプレッサー(5)
- 東芝(1)
日立産機システム・アネスト岩田・JUN-AIR・オリオン機械・協電社・富士コンプレッサー・東芝
「konnpuressa」の検索結果

小型水槽付チラー
オリオン機械¥369,800~税込¥406,780~1台翌々日出荷電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
オリオン機械¥1,069,800~税込¥1,176,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)
アネスト岩田¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)
東芝¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
汎用型空冷コンプレッサー
富士コンプレッサー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から15日以内出荷一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
オイルフリー電動機直結タイプ
アネスト岩田¥149,000税込¥163,9001台3日以内出荷クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様
協電社¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)680種類静音、小型奥行(mm)300タンク容量(L)25定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ)騒音値(dB)46電源電圧(V)AC100潤滑方式オイルフリー材質(タンク)アルミモーター出力(W)400吐出空気量(L/min)62/75アズワン品番65-6909-19
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用
富士コンプレッサー¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
超低騒音コンプレッサー(給油式)
JUN-AIR¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から91日以内出荷騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
オイルフリーベビコン LHシリーズ
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷から76日以内出荷リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.4吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)40モータ出力(kW)0.4
ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)
アネスト岩田¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量