アネスト岩田
オイルフリーコンプレッサ
軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
幅(mm)
545
高さ(mm)
245
奥行(mm)
360
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.4
吐出圧力(MPa)
0.69~0.88
空気タンク容量(L)
5
吐出空気量(L/min)
40
モータ出力(kW)
0.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82712309
OFP-041CC5
547-5219
50
61
¥
225,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713018
OFP-041CC6
547-5265
60
64
¥
225,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る