カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 研磨材(1)

「konoe」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(19件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
コノエネイル コノエコノエネイルコノエ(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)コノエ(7件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(67個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
コノエダブルNo.2 コノエコノエダブルNo.2コノエ(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
ノブスターN 白 コノエノブスターN 白コノエ(5件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
スポットマーカーペンタイプ コノエスポットマーカーペンタイプコノエ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。長さ(mm)133直径(mm)15
ステン(+)スリムヘッド小ねじ コノエステン(+)スリムヘッド小ねじコノエ
32税込35
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
コノエダブルNo.3 コノエコノエダブルNo.3コノエ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20個)
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエS45C-H ユニクロ ハイテンワッシャーコノエ
21税込23
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
ホーローセット平先 コノエホーローセット平先コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先強度区分A2-21H
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)コノエ(2件のレビュー)
759税込835特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088
1パック(9個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC スナップリング 軸用 (ステンレス) コノエMIC スナップリング 軸用 (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(13個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
コノエ コノエネイル コノエコノエ コノエネイルコノエ
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
コノエダブルNo.3 コノエコノエダブルNo.3コノエ
669税込736
1箱(20枚)
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス) コノエMIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)コノエ(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス頭部形状トラス
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス) コノエMIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)コノエ(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(32個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状トラス
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
MIC 蝶ボルト (ステンレス) コノエMIC 蝶ボルト (ステンレス)コノエ
1,398税込1,538特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエノブスター オレンジ A型(10個入)コノエ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
ステンレス六角ナット1種 コノエステンレス六角ナット1種コノエ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(1000個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート) コノエMIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(13個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC 丸ワッシャー (ステンレス) コノエMIC 丸ワッシャー (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(490個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,598税込1,758
1セット(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール) コノエコノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)コノエ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100本)ほか
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
スポットマーカー筆タイプ コノエスポットマーカー筆タイプコノエ
2,798税込3,078
1箱(5本)
当日出荷
筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)幅(mm)28全長(mm)155質量(g)375
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)コノエ
759税込835
1パック(18個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状穴の形状六角穴
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(21個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(35個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
1,498税込1,648
1セット(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当