カテゴリ

  • 照明(15)
  • 家電(3)
  • 安全保護具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kool beam」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED使用電池単四×3本明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30全長(mm)125特殊用途防水防水性IPX8材質ポリアミド/ステンレススチール直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE点灯方式強/中/弱
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM
4,698税込5,168
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM完全防水LEDライト Zero-1KOOL BEAM
3,298税込3,628
1本
当日出荷
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED使用電池単三アルカリ電池×1(付属)明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4全長(mm)110防水性IPX8材質アルミニウム質量(g)79直径(Φmm)25点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500色(本体)ブラック
リチウムイオン電池 KOOL BEAMリチウムイオン電池KOOL BEAM
1,398税込1,538
1本
当日出荷
18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
UVライト KOOL BEAMUVライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
コンパクトUVライト KOOL BEAMコンパクトUVライトKOOL BEAM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム KOOL BEAMKOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリームKOOL BEAM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付強→弱→点滅の3モード
寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当
LEDヘッドランプ KOOL BEAMLEDヘッドランプKOOL BEAM
4,398税込4,838
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプKOOL BEAM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED
完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズKOOL BEAM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
小さい!明るい!完全防水!そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。いざという時のために、備えて持っておくと安心です。アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。
仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム
KOOL BEAM ライトポーチ・SD KOOL BEAMKOOL BEAM ライトポーチ・SDKOOL BEAM
269税込296
1個
5日以内出荷
ナイロン製ライトケース。ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質ナイロン寸法(mm)幅:40、長さ:115~130(調整可能)、収納可能ライト:最大Φ30、ベルト通し:50×16
KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAMKOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリットKOOL BEAM
219税込241
1個
5日以内出荷
ナイロン製ライトケース。ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質ナイロン寸法(mm)ベルト通し:59×14、収納可能ライト:最大Φ26サイズ(mm)幅:36、長さ:100~120(調整可能)
紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LEDKOOLBEAM(クールビーム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属)全長(mm)144波長(nm)390LED68球直径(Φmm)ライト部:66材質ポリエステル、ナイロン電球の種類LED
1200ルーメンス マックスLEDライト KOOLBEAM(クールビーム)1200ルーメンス マックスLEDライトKOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
材質アルミ連続使用時間約2時間(使用頻度により異なります。)電池18650リチウムイオン充電池1本(別売り)モード5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS)明るさ(Lm)1200防水性IPX5相当電球の種類LED
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯パワーブラックライトコンテック(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650充電池用・USBチャージャー KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャーKOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン KOOLBEAM(クールビーム)タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメンKOOLBEAM(クールビーム)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品CR123A 3V電池x2本材質アルミサイズ(cm)Φ3.2×15
暖色メディカルライト KOOLBEAM(クールビーム)暖色メディカルライトKOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
889税込978
1本
6日以内出荷
付属品単4電池×2本材質アルミニウム質量(g)約40電球暖色LED本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×135
【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン)【X3】小型高輝度LEDスポットライトWUBEN(ウーベン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
斬新なデザイン&充電BOX付属太陽に照らされたような自然の色合い白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m一つのボタンで全ての操作が可能液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示3000mAhの充電ボックス付属180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射ワイヤレス充電対応テール部マグネットPC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
SparkFun RedBoard Artemis SPARKFUNSparkFun RedBoard ArtemisSPARKFUN
7,698税込8,468
1個
33日以内出荷
DescriptionThink of the RedBoard Artemis as just another Arduino... That has BLE. And one megabyte of flash. And runs at less than 1mA. Oh, and it can run TensorFlow models. Ya, that too. The RedBoard Artemis takes the incredibly powerful Artemis module from SparkFun and wraps it up in an easy to use and familiar Uno footprint. We've written an Arduino core from scratch to make programming the Artemis as familiar asSerial.begin(9600). Time-to-first-blink is less than five minutes.The RedBoard Artemis has the improved power conditioning and USB to serial that we've refined over the years on our RedBoard line of products. A modern USB-C connector makes programming easy. A Qwiic connector makes I2C easy. The RedBoard Artemis is fully compatible with SparkFun's Arduino core and can be programmed easily under the Arduino IDE. We've exposed the JTAG connector for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. We've added a digital MEMS microphone for folks wanting to experiment with always-on voice commands with TensorFlow and machine learning. We've even added a convenient jumper to measure current consumption for low power testing.With 1MB flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your sketches. The on-board Artemis module runs at 48MHz with a 96MHz turbo mode available and with Bluetooth to boot!The SparkFun RedBoard Artemis is a great platform to 'kick the tires' of this amazing module. If you're interesting in testing out the full capabilities of the SparkFun Artemis module or if you're looking for more compact solution, be sure to checkout our ATP and Nano versions of the Artemis line.Get Started With the SparkFun Artemis RedBoard GuideFeaturesArduino Uno R3 Footprint1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available24 GPIO - all interrupt capable21 PWM channelsBuilt in BLE radio10 ADC channels with 14-bit precision2 UARTs6 I2C buses4 SPI busesPDM InterfaceI2S InterfaceQwiic Connector
アズワン品番67-0422-82