カテゴリ

  • 農業機械(595)
    • 動力式噴霧器(23)
    • 噴霧器補修部品・関連商品(191)
    • 手動式噴霧器(32)
    • 動力式噴霧器パーツ(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(577)
    • ペール缶用ポンプ(8)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(491)
    • ドラム缶用ポンプ(8)
    • 家庭用ポンプ(3)
  • 清掃用品(37)
    • 高圧洗浄機(10)
  • 電動工具(10)
    • バッテリー(2)
  • エンジン工具(146)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 卓上消耗品(13)
  • カー用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 日用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 介護用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koshin」の検索結果

1,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進工進スマートシリーズ用バッテリー 18V工進(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
バスポンプ KP-104シリーズ 工進バスポンプ KP-104シリーズ工進(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
18-8共柄茶こし(シングル) シンドー18-8共柄茶こし(シングル)シンドー(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質18-8ステンレスメッシュ40(シングル)
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ旭精工
5,798税込6,378
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽)進化シリーズ 腰袋 2段KH(基陽)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
材質1680デニールナイロン生地
ステンレス新腰高羽子板 タナカステンレス新腰高羽子板タナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付 大塚刷毛製造マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付大塚刷毛製造(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ
材質ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275
18-8シンプル深型茶こし2重アミ 佐藤金属興業18-8シンプル深型茶こし2重アミ佐藤金属興業
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
網目外アミ:18メッシュ、内アミ:40メッシュ
新腰高羽子板 タナカ新腰高羽子板タナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
18-8プラ柄木目茶こし(シングル) ミネックスメタル18-8プラ柄木目茶こし(シングル)ミネックスメタル(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質18-8ステンレスメッシュ40(シングル)
ネコ・小動物侵入防止ボード ノムラテックネコ・小動物侵入防止ボードノムラテック
1,298税込1,428
1組
当日出荷
ネコや小動物の歩行、侵入経路に並べることで小動物の建物、敷地内への侵入を防ぐ効果があります。 約2m分のセットです。
用途ベランダ、バルコニー、手すり、花壇周りなど付属品取り付けネジ16本サイズ(mm)44×496×14.5
伸縮式ホワイトボード用腰袋 土牛伸縮式ホワイトボード用腰袋土牛
2,698税込2,968
1個
当日出荷
腰に取付け、現場でのボードの持ち運びに、板面のキズ防止に最適です。 ワンタッチホックで取付、取外しに便利。 腰袋前面のポケットはデジタルカメラやマーカーなど収納できます。
質量(g)155
18-8シンプル万能こし エムテートリマツ18-8シンプル万能こしエムテートリマツ
539税込593
1個
翌々日出荷
家庭・業務用問わず、リーズナブルなステンレス万能こし
材質18-8ステンレス寸法(mm)120×柄長173メッシュ12
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質S303
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ旭精工
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
619税込681
1個
当日出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
SA18-8共柄深型茶こし(シングル) TKGSA18-8共柄深型茶こし(シングル)TKG
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直径(Φmm)80全長(mm)205メッシュ30(シングル)直径×高さ(mm)80×80TKG品番9-0872-0101TKG品番(2017)6-0779-0101
ソフィアタッチエコ古紙芯なしトイレット マスコー製紙ソフィアタッチエコ古紙芯なしトイレットマスコー製紙
798税込878
1パック(6ロール)
翌日出荷
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
SB-25、LP-32用大ネジ組 工進SB-25、LP-32用大ネジ組工進(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ工進(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
ポンプ用カップリングシリーズ 工進ポンプ用カップリングシリーズ工進(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
水槽用 クリーナーポンプ 工進水槽用 クリーナーポンプ工進(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進工進ドラムポンプSB用 吐出ホース工進(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として種別吐出ホース
灯油ポンプ収納ケース 工進灯油ポンプ収納ケース工進(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11関連資料(1.89MB)取扱説明書(1.25MB)
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯ノーブランド
769税込846
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
...