カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「kosp1」の検索結果

ココロン オイルミスト G KOSP1
スケーター(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8
粘着パッドグリッパー
OnRobot¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷自然の力で把持するシングルパッドグリッパー用途・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。交換目安~200,000サイクル機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1材料特殊シリコン防塵防水性能IP42使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス特性摩耗特性:表面の粗さによる洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)