カテゴリ

  • 農業機械(253)
  • 制御機器(100)
  • メカニカル部品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 空圧工具(23)
  • 測定用品(22)
  • 安全保護具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-03」の検索結果

関連キーワード
623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
パーツケース(強化型) エンジニアパーツケース(強化型)エンジニア(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35
ハーネス フロント (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KP3)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KP3)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
パーツケース エンジニアパーツケースエンジニア(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。仕様ISO14001認証取得工場製材質ポリプロピレンクリア仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
コスッ太郎 PRO SHINEX(シャイネックス)コスッ太郎 PROSHINEX(シャイネックス)(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去寸法(mm)100×160厚さ(mm)約25砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材ステンレス、コンクリートなど
ラティス用柱固定金具ブロック用 タカショーラティス用柱固定金具ブロック用タカショー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)タイプ60角柱用構造完成品
ミニモ コレットチャック ミニターミニモ コレットチャックミニター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
KPロープ 3mm×10m ユタカメイクKPロープ 3mm×10mユタカメイク
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番112-9154RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック ミニターコレットチャックミニター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6160質量(g)2内径(mm)3
Φ2.34コレットチャック 浦和工業Φ2.34コレットチャック浦和工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
プロテクターニーパッド SK11プロテクターニーパッドSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
膝の負担を軽減するプロテクタータイプのニーパッドです。外側は頑丈な強化プラスチック製です。内側はやわらかいクッション付きです。ベルクロで簡単着脱できます。
用途膝をついての作業。材質ポリエステル寸法(mm)200×150入数2個入
Φ3コレットチャック 浦和工業Φ3コレットチャック浦和工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から39日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
KPロープ(3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
家庭用クリーナーYC-5021、YC-5022用紙パック ツインバード家庭用クリーナーYC-5021、YC-5022用紙パックツインバード
799税込879特価
1パック(10枚)
当日出荷
Φ3.175コレットチャック 浦和工業Φ3.175コレットチャック浦和工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に質量(g)2
封筒 カクケイ封筒カクケイ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(100枚×5袋)
7日以内出荷
その他(CL~) SMCその他(CL~)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
あんからプラス フクビ化学あんからプラスフクビ化学
65,980税込72,578
1巻
4日以内出荷
つかう人にやさしい浴室用床シート在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800厚さ(mm)4
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) ノガカウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)ノガ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取角度90°先端角(°)90材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
カウンターシンク内径面取り用ブレード ノガカウンターシンク内径面取り用ブレードノガ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス鋼刃先すくい角(°)14
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)27ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボキー道エンドミルRYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
ステータアセンブリ 5KP-81410-03 YAMAHA(ヤマハ)ステータアセンブリ 5KP-81410-03YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-81410-00
KPトラックロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPトラックロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端アイ加工トラスコ品番367-4037厚さ(mm)約1.5~2.5高さ(mm)45包装形態縦(mm)320横(mm)55引張強度(kN[kgf])7.64(780)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27(130kgf)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 5KP-23103-03 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 5KP-23103-03YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-23103-02
フロントフォークアセンブリ (レフト) 5KP-23102-03 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 5KP-23102-03YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-23102-02
KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm 紺屋商事KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm紺屋商事
2,498税込2,748
1巻
9日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)3mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12
消火栓ポンプ制御盤 KP 河村電器産業消火栓ポンプ制御盤 KP河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
関連キーワード
...